曜日別特売

鋼板製ダクト接続型ダンパー特定防火適合品

鋼板製ダクト接続型ダンパー特定防火適合品 - 西邦工業鋼板製ダクト接続型ダンパー特定防火適合品 - 西邦工業
(1件のレビュー)

両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。

材質鋼板1.6t仕様(温度フューズ)72℃/特定防火設備適合品、外フューズ式仕上メッキ内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82639086FDB100KX9795115300
7,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82639104FDB150KX14795115300
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82639138FDB200KX19795115300
11,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82639104
2019-06-20
用途: メンテナンス時
株式会社李朝飲食業

板製ダクト接続型ダンパー特定防火適合品防火ダンパー外フューズ式 (FDB150KX) 基本ダンパー外フューズ72°がよく落ちると言うか切れるため、(FDB150KX)ダンパー外フューズを180°ーーー280度の外付けフューズを購入したいですが、WEB上には見当たらないことで、購入できないです。
購入できるように、なつてほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする