DLAB
10連式ホットスターラー
速度は無段階で調節が可能です。
プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
付属品
回転子(Φ6×30mm)×2個
寸法(mm)
本体/205×622×65、プレート/190×450
質量(kg)
3.2
容量(mL)
(最大攪拌)400×10
電源(V)
AC100(50/60Hz)、490W
回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX約1100
モーター
ブラシレスモーター
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)シリコンコーティング
防塵防水性能
IP42(DIN EN60529)
ヒーター容量(W)
470
アズワン品番
3-7051-01
プレート温度(℃)
120(MAX)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83389836
MS-H-S10
¥
177,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000