USB3.1(Gen1)/USB3.0用 ポータブルHDD

USB3.1(Gen1)/USB3.0用 ポータブルHDD - BUFFALO(バッファロー)

故障予測サービス「みまもり合図」に対応
シンプルデザイン&コンパクトサイズ
テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
ターボPC EX2が実現する保存容量最大20%UP
快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載

対象パソコン
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac
※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
質量(g)
2TB:約225
1TB:約165
500B:約150
対応OS
Windows 10 S (64ビット/32ビット):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア
(ダウンロード):ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock Mobile2
Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
2TB:76×19.5×115
1TB/500GB:76×14×115
動作環境
温度:5~35℃
湿度:20~80%
USBタイプ
インターフェース:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
端子数:1
端子形状:USB3.0 Micro-B
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)電源USBバスパワー準拠規格USBマスストレージクラス保証期間1年内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
データメモリ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83383992HD-PCF1.0U3-BWEホワイト 1TB1TB
オープン
取扱い終了
返品不可
83384008HD-PCF2.0U3-GWEホワイト 2TB2TB
オープン
取扱い終了
返品不可
83386293HD-PCF2.0U3-GBEブラック 2TB2TB
オープン
取扱い終了
返品不可
83387422HD-PCF1.0U3-BBEブラック 1TB1TB
オープン
取扱い終了
返品不可
83387438HD-PCF500U3-BEブラック 500GB500GB
オープン
取扱い終了
返品不可
83387447HD-PCF500U3-WEホワイト 500GB500GB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする