対象パソコン
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac
※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
質量(g)
2TB:約225
1TB:約165
500B:約150
対応OS
Windows 10 S (64ビット/32ビット):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア
(ダウンロード):ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock Mobile2
Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
2TB:76×19.5×115
1TB/500GB:76×14×115
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%
USBタイプ
インターフェース:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
端子数:1
端子形状:USB3.0 Micro-B
色ブラック 2TB
データメモリ容量2TB
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)
電源USBバスパワー
準拠規格USBマスストレージクラス
保証期間1年
省エネ法に基づくエネルギー消費効率H区分 0.00080
搭載ドライブ2TB