HD-PCF1.0U3-BBE USB3.1(Gen1)/USB3.0用 ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 83387422

USB3.1(Gen1)/USB3.0用 ポータブルHDD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83387422 品番HD-PCF1.0U3-BBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

故障予測サービス「みまもり合図」に対応
シンプルデザイン&コンパクトサイズ
テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
ターボPC EX2が実現する保存容量最大20%UP
快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載

対象パソコン
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac
※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
質量(g)
2TB:約225
1TB:約165
500B:約150
対応OS
Windows 10 S (64ビット/32ビット):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア
(ダウンロード):ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock Mobile2
Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
2TB:76×19.5×115
1TB/500GB:76×14×115
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%
USBタイプ
インターフェース:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
端子数:1
端子形状:USB3.0 Micro-B
ブラック 1TB データメモリ容量1TB 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 電源USBバスパワー 準拠規格USBマスストレージクラス 保証期間1年 省エネ法に基づくエネルギー消費効率H区分 0.0011 搭載ドライブ1TB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする