曜日別特売

ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー

ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー - BUFFALO(バッファロー)ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー - BUFFALO(バッファロー)

【特集】「ビデオ救出大作戦」
思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める
デジタル化したデータをテレビで見る
「モニターモード」搭載
取り付け・インストールが簡単
充実の「キャプチャー機能」
自在に楽しめる多彩な「編集」
DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成

対応機種
パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン
対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)
動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上
メモリー:512MB以上
ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)
※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。
グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポート
サウンド:48KHzステレオ再生およびDirect Sound
CD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要
動作環境
温度:0~40℃
湿度:20~85%
外部入力
RCAピンジャック×1
ミニDIN4ピン×1
RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)
付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)質量(g)約15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14使用電源USBバスパワー駆動最大消費電力(W)1インターフェースUSB2.0動作電圧5V音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMAアズワン品番64-3780-34内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83384525PC-SDVD/U2G2
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする