エアコンフィルター 除塵タイプ

エアコンフィルター 除塵タイプ - サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプ - サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプ - サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプ - サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプ - サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプ - サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプ - サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプ - サンエレメント
(274件のレビュー)

■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです

内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
パーツNo.
主な適合車種
適合純正型番
交換目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82825697SC103--スペイド NCP14#,NSP140--
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
82825776SC106--アルファード AGH30・35、GGH30・35--
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
82825803SC107--クラウンアスリート AWS210 AWS211 GRS210 GRS211 GRS214--
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
82825837SC201--セレナ(H11.6~H17.5)/フーガ(H16.10~)--
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
82825898SC203--NV200バネット M20系--
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
82825916SC204--キューブ Z11系(02/10~08/11)--
2,300
1,398
1,538(税込)
当日出荷
82825943SC205--マーチ K13系--
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
82825968SC206--ティアナ J32系--
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
82825995SC401--フィットハイブリッド GP1・4 H22.10---
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
82826056SC403--N-ONE JG1・2 H24.11---
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
82826162SC501--EKワゴン H81W--
2,500
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
82826223SC602--CX-5 KE H24.02~--
2,400
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
82826257SC603--マツダ デミオ DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS 2014年09月~--
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
82826275SC604--ビアンテ CCEFW CCEAW CCFFW--
2,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
82826327SC701--キャロルエコ HB35/ビーゴ J200・210--
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
82826354SC702--タント L350S/L360S ムーヴ/ムーヴカスタム L150S/L152S/L160S--
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
82826415SC1201--ワゴンR MH23/ハスラー MR31S MR41S--
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
82826433SC1202--キャリイ DA63T DA65T DA16T--
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
82826458SC1203--エブリィ ワゴン DA64V DA64W--
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
82826485SC1204--スペーシア MK32S/ワゴンR MH34--
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
82826503SC1205--スイフト ZC72 ZD72/ソリオ MA15S--
2,350
1,498
1,648(税込)
当日出荷
27502083SC-502C--スーパーグレート/MC939323-半年に1度、または5000km毎
6,600
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
27502099SC-1206--アルト/95860-74P00-半年に1度、または5000km毎
1,400
1,282
1,410(税込)
当日出荷
15344509SC-1102スバル/ホンダ-N/VAN HBD-JJ1 HBD-JJ2--
3,800
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
82825645SC101--ノア/NOAH AZR60・AZR65 H13.11~H19.5--
2,000
取扱い終了
82825672SC102--ヴィッツCP1#系H11.1~H17.2--
2,000
取扱い終了
82825724SC104--アリスト JZS160 JZS161/アルテッツァ GXE10 SXE10--
2,000
取扱い終了
82825742SC105--パッソ KGC15/KGC10/QNC10--
2,000
取扱い終了
82825864SC202--エクストレイル T31系(H19.8~)/セレナ C25・26(H17.5~)/デュアリス J10系(H19.5~)/ラフェスタ B30(H16.12~H24.12)--
2,500
取扱い終了
82826038SC402--クロスロード RT1/RT2/RT3/RT4--
4,000
取扱い終了
82826092SC404--エディックス BE1・BE2・BE3・BE4・BE8/ストリーム RN1・RN12・RN13・RN14・RN15 / CR-V RD4・RD5・RD6・RD7--
3,000
取扱い終了
82826126SC405--ライフ JB5-800~830,JB6/7/8-100~130/400~430 (2003年09月~2006年08月)--
2,500
取扱い終了
82826187SC502--スーパーグレート FP / FS / FU / FV / FY--
3,300
取扱い終了
82826205SC601マツダ-アテンザスポーツ GH系G31F-V6-751/GJ6A-61-P11/GJ6A-61-P11A/GJ6B-61-P11/GS1D-61-P11-
2,500
取扱い終了
82826302SC605--デミオ DE3AS DE3FS DE5FS DEJFS--
2,500
取扱い終了
82826372SC703ダイハツ-コペン L880K/MAX L950・952・960・962S/ミラ L700・710S/YRV(M200G・201G・211G/アトレー S220G・V、S230G・V88568-97201/88568-97201-000-
730
取扱い終了
82826397SC1101--エクシーガ YAM YA5/フォレスター SJ5 SJG--
3,800
取扱い終了
55892768CA-1-8892643010---
3,300
取扱い終了
返品不可
55892777CA-3-----
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:274
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82826354
2025-08-23
用途: タント L350S
松尾農場農・林・水産業

タントへキャビンフィルターを装着しました。
UPの文字は装着したらサイド方向なので見えなくなりました。交換シールが付属してあります。

2025-08-12
用途: 日産ティアナにて

夏前に毎年定期的に交換しています
サイズは純正と全く同じで装着も問題ありません

対象商品 : 27502099
2025-11-30
用途: エアコンフィルター交換
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズもぴったりで作業しやすいです。車内の空気がきれいです。

2026-01-07
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

結構ちゃんとしていて良かったです。まめに交換できる!

2025-05-06
用途: エアコンのフィルター交換

交換時期が来たため購入
活性炭入りもよいけど半年に一回かえるなら安いほうを選びます
黄砂もちゃんとキャッチしてました

2024-02-24
用途: 車両点検時の部品交換

安かろう悪かろうではなくコストパフォーマンスに優れた商品です。
ただ自動車部品検索に反映されないので型式類別区分番号で商品検索できるように改善して頂ければ助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 27502099
2024-05-28
用途: 車検時の交換
みらいライフ自動車・二輪車・自転車関連業

大変お値打ちで満足しています。取付も問題ありません。また二年後使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 82826433
2024-04-26
用途: 年一の交換用に

年一で交換をしています。
全く不都合もなく使用できていますので、これからもこの商品を使い続けようと考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
5が参考にしています
2018-03-08

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする