漆喰塗料アレスシックイ

漆喰塗料アレスシックイ - 関西ペイント

VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。
刷毛・ローラーで塗装可能です。 EPなどに比べ、低臭です。 表面に発生する結露を抑制します。
CO2削減効果があります。 消臭効果があります。 ホルムアルデヒド吸着、無害化する機能があります。 強アルカリ膜による、抗菌性・抗ウイルス性を有します。(有機系薬剤を配合してません。) 櫛引きなどの模様仕上げも可能です。
JISA6909内装薄塗材Lの規格に合格する性能 を有します。 F☆☆☆☆表示製品です。
防火材料認定品 NM-8572 (有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料) QM-9812 (有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材) RM-9361 (有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料)

用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス、ペンキ下地クロス主成分消石灰系仕上げ塗材仕上平 滑比重塗料:1.48(白)、溶剤:1(上水)主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内希釈刷毛1回目、2回目、ローラー1回目、2回目5~10%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性消臭、抗菌・抗ウイルス、VOC吸着除去適合下塗りアレスシックイシーラーネオ塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 5℃:最短5時間最長7日加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)刷毛・ローラー1回目:0.16 刷毛・ローラー2回目:0.20
注意
※開缶後ハンドミキサーでよく攪拌して中身を均一な状態にしてから使用して下さ い。又希釈した際も同様にハンドミキサーで攪拌し均一な状態にして下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ材質は、水分8%以下、pH10以下になる まで十分に乾燥させて下さい。
※強アルカリ材質です。保護具を必ず使用して下さい。 本製品が付着したウエスなどは、必ず水に浸して処理して下さい。 アルミ材質との接触を避けて下さい(アルミが腐食します)。
全176種類を絞り込む
内容量
176種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83096396-1缶(15kg)ホワイト
オープン
57,900
63,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
83096414-1缶(15kg)アイボリー
オープン
57,900
63,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
83096432-1缶(15kg)グレー
オープン
57,900
63,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
83096484-1缶(15kg)ピンク
オープン
57,900
63,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
83096536-1缶(15kg)若竹
オープン
57,900
63,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
83096563-1缶(15kg)白雲
オープン
57,900
63,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
83096588-1缶(15kg)淡雪
オープン
57,900
63,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
83096624-1缶(15kg)利休ねずみ
オープン
57,900
63,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
83096658-1缶(15kg)淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83096685-1缶(15kg)淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83096728-1缶(15kg)淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83096782-1缶(15kg)淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83096816-1缶(15kg)淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83096852-1缶(15kg)淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83096956-1缶(15kg)淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83096992-1缶(15kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097026-1缶(15kg)淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097132-1缶(15kg)淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097166-1缶(15kg)淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097193-1缶(15kg)淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097245-1缶(15kg)淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097272-1缶(15kg)淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097342-1缶(15kg)淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097376-1缶(15kg)淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097403-1缶(15kg)淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097446-1缶(15kg)淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097473-1缶(15kg)淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097507-1缶(15kg)淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097543-1缶(15kg)淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097586-1缶(15kg)淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097665-1缶(15kg)淡彩 25-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097744-1缶(15kg)淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097787-1缶(15kg)淡彩 19-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097823-1缶(15kg)淡彩 22-90C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097866-1缶(15kg)淡彩 25-85B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097902-1缶(15kg)淡彩 N85(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097936-1缶(15kg)淡彩 19-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83097972-1缶(15kg)淡彩 22-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83098015-1缶(15kg)淡彩 25-80C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83098042-1缶(15kg)淡彩 N80(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83098085-1缶(15kg)淡彩 19-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83098128-1缶(15kg)淡彩 22-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83098164-1缶(15kg)淡彩 25-75C(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83098198-1缶(15kg)淡彩 N70(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83098252-1缶(15kg)淡彩 19-65DA(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83098286-1缶(15kg)淡彩 22-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83098322-1缶(15kg)淡彩 25-60D(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83098347-1缶(15kg)淡彩 N60(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83098374-1缶(15kg)淡彩 19-90A(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83098392-1缶(15kg)淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする