250℃までの耐熱性がある。
耐亜硫酸・耐亜硝酸性が非常に優れている。
腐食性ガス(酸性ガス)や露点腐食に強い抵抗性を示す。
常温で硬化する。
色グレー主成分シリコン樹脂塗料(250℃)粘度粘度 130KU密度(23℃)塗料 主剤 1.55 硬化剤 0.87(淡彩色) 揮発分 0.87希釈剤パイロジンACT#250Aシンナー危険等級Ⅲ/Ⅱ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第二石油類/第一石油類希釈率(%)刷毛 0~40% エアレス10~20%特性耐熱膜厚標準膜厚:250μm 刷毛塗り 標準膜厚:30μm/回 ウエット管理膜厚:82μm/回 エアレス塗装 標準膜厚:110μm/回 ウエット管理膜厚:308μm/回乾燥時間5℃ 指触:24時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 20℃ 指触:8時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 30℃ 指触:2時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 40℃ 指触:1時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化危険物の性状非水溶性/非水溶性標準塗布量(g/m2)刷毛:109~125、エアレス:416~471塗装間隔5℃ 最小 36時間 最大 7日 20℃ 最小 12時間 最大 7日 30℃ 最小 4時間 最大 7日 40℃ 最小 3時間 最大 7日調合比主剤:96 部、硬化剤:4 部(重量比)加熱残分(%)0.75