曜日別特売

オイルシール(シリコン) SB型

オイルシール(シリコン) SB型 - NOK
材質シリコンゴム(VMQ)型式SB内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83110764SB 110 145 15 S11014515
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83109398SB 22 38 8 S22388
オープン
取扱い終了
返品不可
83109416SB 25 40 8 S25408
オープン
取扱い終了
返品不可
83109443SB 25 45 11 S254511
オープン
取扱い終了
返品不可
83109486SB 30 45 8 S30458
オープン
取扱い終了
返品不可
83109504SB 30 50 8 S30508
オープン
取扱い終了
返品不可
83109696SB 35 55 11 S355511
オープン
取扱い終了
返品不可
83109732SB 38 55 8 S38558
オープン
取扱い終了
返品不可
83109766SB 40 62 12 S406212
オープン
取扱い終了
83109818SB 42 65 12 S426512
オープン
取扱い終了
83109845SB 45 61 9 S45619
オープン
取扱い終了
返品不可
83109942SB 50 68 9 S50689
オープン
取扱い終了
返品不可
83110003SB 55 72 9 S55729
オープン
取扱い終了
返品不可
83110082SB 58 80 9 S58809
オープン
取扱い終了
返品不可
83110143SB 60 82 12 S608212
オープン
取扱い終了
返品不可
83110186SB 60 90 14 S609014
オープン
取扱い終了
返品不可
83110344SB 70 95 13 S709513
オープン
取扱い終了
返品不可
83110405SB 72 100 12 S7210012
オープン
取扱い終了
返品不可
83110502SB 90 115 13 S9011513
オープン
取扱い終了
返品不可
83110536SB 90 125 15 S9012515
オープン
取扱い終了
返品不可
83110572SB 95 120 13 S9512013
オープン
取扱い終了
返品不可
83110694SB 105 135 14 S10513514
オープン
取扱い終了
返品不可
83110737SB 110 140 14 S11014014
オープン
取扱い終了
返品不可
83110798SB 115 145 14 S11514514
オープン
取扱い終了
返品不可
83110834SB 120 150 14 S12015014
オープン
取扱い終了
返品不可
83110852SB 125 155 14 S12515514
オープン
取扱い終了
返品不可
83110877SB 130 160 14 S13016014
オープン
取扱い終了
返品不可
83110922SB 135 165 14 S13516514
オープン
取扱い終了
返品不可
83110992SB 145 175 14 S14517514
オープン
取扱い終了
返品不可
83111035SB 150 180 14 S15018014
オープン
取扱い終了
返品不可
83111087SB 180 210 16 S18021016
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする