曜日別特売

オイルシール(シリコン) SC型

オイルシール(シリコン) SC型 - NOK
材質シリコンゴム(VMQ)型式SC内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅b(mm)
部品番号
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83111717SC 30 45 8 S458AC 1679 A530
オープン2,198
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り6点です
83111778SC 30 52 12 S5212AC 1724 E130
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
83112042SC 45 62 9 S629AC 2651 A245
オープン1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
83112076SC 48 70 12 S7012AC 2791 A248
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83112758SC 150 180 14 S18014AC 4624 F2150
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83111123SC 8 22 7 S227AC 0158 A98
オープン
取扱い終了
返品不可
83111175SC 10 25 7 S257AC 0279 A610
オープン
取扱い終了
返品不可
83111202SC 12 25 7 S257AC 0382 A612
オープン
取扱い終了
返品不可
83111227SC 14 28 7 S287AC 0526 E114
オープン
取扱い終了
返品不可
83111263SC 15 30 7 S307AC 0598 A515
オープン
取扱い終了
返品不可
83111297SC 15 35 7 S357AC 0610 E215
オープン
取扱い終了
返品不可
83111358SC 16 30 7 S307AC 0687 A216
オープン
取扱い終了
返品不可
83111394SC 17 35 8 S358AC 0760 A217
オープン
取扱い終了
返品不可
83111428SC 18 35 8 S358AC 0829 A418
オープン
取扱い終了
返品不可
83111455SC 20 35 7 S357AC 1012 G120
オープン
取扱い終了
返品不可
83111482SC 20 35 8 S358AC 1013 A220
オープン
取扱い終了
返品不可
83111525SC 20 36 7 S367AC 1017 F020
オープン
取扱い終了
返品不可
83111552SC 25 40 8 S408AC 1314 A225
オープン
取扱い終了
返品不可
83111586SC 25 45 11 S4511AC 1338 A225
オープン
取扱い終了
返品不可
83111622SC 26 42 8 S428AC 1474 A226
オープン
取扱い終了
返品不可
83111665SC 27 47 11 S4711AC 1518 A227
オープン
取扱い終了
返品不可
83111735SC 30 50 11 S5011AC 1709 A230
オープン
取扱い終了
返品不可
83111796SC 32 52 11 S5211AC 1904 A432
オープン
取扱い終了
返品不可
83111823SC 35 50 8 S508AC 2057 A735
オープン
取扱い終了
返品不可
83111866SC 38 58 11 S5811AC 2240 A238
オープン
取扱い終了
返品不可
83111902SC 40 58 8 S588AC 2369 A940
オープン
取扱い終了
返品不可
83111954SC 40 62 11 S6211AC 2388 A240
オープン
取扱い終了
返品不可
83111972SC 40 62 12 S6212AC 2390 F040
オープン
取扱い終了
返品不可
83112015SC 42 65 12 S6512AC 2507 E042
オープン
取扱い終了
返品不可
83112094SC 50 68 9 S689AC 2847 A250
オープン
取扱い終了
返品不可
83112137SC 50 72 12 S7212AC 2864 A250
オープン
取扱い終了
返品不可
83112173SC 55 72 9 S729AC 3040 A755
オープン
取扱い終了
返品不可
83112216SC 55 78 12 S7812AC 3055 F055
オープン
取扱い終了
返品不可
83112252SC 60 80 10 S8010AC 3211 F160
オープン
取扱い終了
返品不可
83112356SC 60 82 12 S8212AC 3222 A260
オープン
取扱い終了
返品不可
83112383SC 62 85 12 S8512AC 3297 A462
オープン
取扱い終了
返品不可
83112426SC 65 88 12 S8812AC 3400 A265
オープン
取扱い終了
返品不可
83112453SC 65 90 13 S9013AC 3409 A265
オープン
取扱い終了
返品不可
83112478SC 70 92 12 S9212AC 3519 A270
オープン
取扱い終了
返品不可
83112505SC 75 100 13 S10013AC 3618 A475
オープン
取扱い終了
返品不可
83112548SC 80 105 13 S10513AC 3744 A280
オープン
取扱い終了
返品不可
83112584SC 85 110 13 S11013AC 3842 A285
オープン
取扱い終了
返品不可
83112618SC 90 115 13 S11513AC 3932 F190
オープン
取扱い終了
返品不可
83112654SC 95 120 13 S12013AC 3994 A295
オープン
取扱い終了
返品不可
83112697SC 100 125 13 S12513AC 4063 F1100
オープン
取扱い終了
返品不可
83112715SC 115 145 14 S14514AC 4282 E2115
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする