Oリング J I S OR型

Oリング J I S OR型 - NOKOリング J I S OR型 - NOKOリング J I S OR型 - NOK
(7件のレビュー)
型式OR内容量1個
371件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法G2(mm)
寸法O(mm)
太さW(mm)
内径d(Φmm)
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83126943OR NBR-70-1 P460-N----8.4±0.15459.5±3.30ニトリルゴム(NBR)-476.3
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
83126977OR NBR-70-1 P465-N----8.4±0.15464.5±3.30ニトリルゴム(NBR)-481.3
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
83126995OR NBR-70-1 P470-N----8.4±0.15469.5±3.30ニトリルゴム(NBR)-486.3
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
83127047OR NBR-70-1 P475-N----8.4±0.15474.5±3.30ニトリルゴム(NBR)-491.3
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
83127117OR NBR-70-1 P480-N----8.4±0.15479.5±3.30ニトリルゴム(NBR)-496.3
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
83127135OR NBR-70-1 P485-N----8.4±0.15484.5±3.30ニトリルゴム(NBR)-501.3
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83127162OR NBR-70-1 P490-N----8.4±0.15489.5±3.30ニトリルゴム(NBR)-506.3
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83127187OR NBR-70-1 P495-N----8.4±0.15494.5±3.30ニトリルゴム(NBR)-511.3
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
83127223OR NBR-70-1 P500-N----8.4±0.15499.5±3.30ニトリルゴム(NBR)-516.3
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
83127266OR NBR-70-1 P3-N (1AP - 3Nソウトウ)----1.9±0.082.8±0.14ニトリルゴム(NBR)-6.6
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127302OR NBR-70-1 P4-N (1AP - 4Nソウトウ)----1.9±0.083.8±0.14ニトリルゴム(NBR)-7.6
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127345OR NBR-70-1 P5-N (1AP - 5Nソウトウ)----1.9±0.084.8±0.15ニトリルゴム(NBR)-8.6
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127363OR NBR-70-1 P6-N (1AP - 6Nソウトウ)----1.9±0.085.8±0.15ニトリルゴム(NBR)-9.6
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127388OR NBR-70-1 P7-N (1AP - 7Nソウトウ)----1.9±0.086.8±0.16ニトリルゴム(NBR)-10.6
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127424OR NBR-70-1 P8-N (1AP - 8Nソウトウ)----1.9±0.087.8±0.16ニトリルゴム(NBR)-11.6
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127467OR NBR-70-1 P9-N (1AP - 9Nソウトウ)----1.9±0.088.8±0.17ニトリルゴム(NBR)-12.6
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127494OR NBR-70-1 P10-N (1AP - 10Nソウトウ)----1.9±0.089.8±0.17ニトリルゴム(NBR)-13.6
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127546OR NBR-70-1 P10A-N (1AP - 10ANソウトウ)----2.4±0.099.8±0.17ニトリルゴム(NBR)-14.6
オープン21
21
23(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
83127573OR NBR-70-1 P11-N (1AP - 11Nソウトウ)----2.4±0.0910.8±0.18ニトリルゴム(NBR)-15.6
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127616OR NBR-70-1 P11.2-N (1AP - 11.2Nソウトウ)----2.4±0.0911.0±0.18ニトリルゴム(NBR)-15.8
オープン21
21
23(税込)
5日以内出荷
返品不可
83127668OR NBR-70-1 P12-N (1AP - 12Nソウトウ)----2.4±0.0911.8±0.19ニトリルゴム(NBR)-16.6
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127704OR NBR-70-1 P12.5-N (1AP - 12.5Nソウトウ)----2.4±0.0912.3±0.19ニトリルゴム(NBR)-17.1
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127722OR NBR-70-1 P14-N (1AP - 14Nソウトウ)----2.4±0.0913.8±0.19ニトリルゴム(NBR)-18.6
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127756OR NBR-70-1 P15-N (1AP - 15Nソウトウ)----2.4±0.0914.8±0.20ニトリルゴム(NBR)-19.6
オープン21
17
アウトレット
19(税込)
当日出荷
残り4点です
83127792OR NBR-70-1 P16-N (1AP - 16Nソウトウ)----2.4±0.0915.8±0.20ニトリルゴム(NBR)-20.6
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127835OR NBR-70-1 P18-N (1AP - 18Nソウトウ)----2.4±0.0917.8±0.21ニトリルゴム(NBR)-22.6
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127878OR NBR-70-1 P20-N (1AP - 20Nソウトウ)----2.4±0.0919.8±0.22ニトリルゴム(NBR)-24.6
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127905OR NBR-70-1 P21-N (1AP - 21Nソウトウ)----2.4±0.0920.8±0.23ニトリルゴム(NBR)-25.6
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
83127932OR NBR-70-1 P22A-N (1AP - 22ANソウトウ)----3.5±0.121.7±0.24ニトリルゴム(NBR)-28.7
オープン24
24
26(税込)
5日以内出荷
返品不可
83127966OR NBR-70-1 P22-N (1AP - 22Nソウトウ)----2.4±0.0921.8±0.24ニトリルゴム(NBR)-26.6
オープン21
21
23(税込)
5日以内出荷
返品不可
83127984OR NBR-70-1 P22.4-N (1AP - 22.4Nソウトウ)----3.5±0.122.1±0.24ニトリルゴム(NBR)-29.1
オープン24
24
26(税込)
当日出荷
83128063OR NBR-70-1 P25-N (1AP - 25Nソウトウ)----3.5±0.124.7±0.25ニトリルゴム(NBR)-31.7
オープン30
30
33(税込)
5日以内出荷
返品不可
83128106OR NBR-70-1 P25.5-N (1AP - 25.5Nソウトウ)----3.5±0.125.2±0.25ニトリルゴム(NBR)-32.2
オープン30
30
33(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
83128142OR NBR-70-1 P26-N (1AP - 26Nソウトウ)----3.5±0.125.7±0.26ニトリルゴム(NBR)-32.7
オープン30
30
33(税込)
5日以内出荷
返品不可
83128176OR NBR-70-1 P28-N (1AP - 28Nソウトウ)----3.5±0.127.7±0.28ニトリルゴム(NBR)-34.7
オープン30
30
33(税込)
5日以内出荷
返品不可
83128228OR NBR-70-1 P29-N (1AP - 29Nソウトウ)----3.5±0.128.7±0.29ニトリルゴム(NBR)-35.7
オープン32
32
35(税込)
5日以内出荷
返品不可
83128255OR NBR-70-1 P29.5-N (1AP - 29.5Nソウトウ)----3.5±0.129.2±0.29ニトリルゴム(NBR)-36.2
オープン32
32
35(税込)
5日以内出荷
返品不可
83128282OR NBR-70-1 P30-N (1AP - 30Nソウトウ)----3.5±0.129.7±0.29ニトリルゴム(NBR)-36.7
オープン32
32
35(税込)
当日出荷
83128316OR NBR-70-1 P31-N (1AP - 31Nソウトウ)----3.5±0.130.7±0.30ニトリルゴム(NBR)-37.7
オープン36
36
40(税込)
当日出荷
83128352OR NBR-70-1 P31.5-N (1AP - 31.5Nソウトウ)----3.5±0.131.2±0.31ニトリルゴム(NBR)-38.2
オープン36
36
40(税込)
5日以内出荷
返品不可
83128395OR NBR-70-1 P32-N (1AP - 32Nソウトウ)----3.5±0.131.7±0.31ニトリルゴム(NBR)-38.7
オープン36
36
40(税込)
当日出荷
83128438OR NBR-70-1 P34-N (1AP - 34Nソウトウ)----3.5±0.133.7±0.33ニトリルゴム(NBR)-40.7
オープン36
36
40(税込)
当日出荷
83128526OR NBR-70-1 P35-N (1AP - 35Nソウトウ)----3.5±0.134.7±0.34ニトリルゴム(NBR)-41.7
オープン36
36
40(税込)
5日以内出荷
返品不可
83128562OR NBR-70-1 P35.5-N (1AP - 35.5Nソウトウ)----3.5±0.135.2±0.34ニトリルゴム(NBR)-42.2
オープン40
40
44(税込)
5日以内出荷
返品不可
83128596OR NBR-70-1 P36-N (1AP - 36Nソウトウ)----3.5±0.135.7±0.34ニトリルゴム(NBR)-42.7
オープン40
40
44(税込)
5日以内出荷
返品不可
83128632OR NBR-70-1 P38-N (1AP - 38Nソウトウ)----3.5±0.137.7±0.37ニトリルゴム(NBR)-44.7
オープン40
40
44(税込)
10日以内出荷
返品不可
83128666OR NBR-70-1 P39-N (1AP - 39Nソウトウ)----3.5±0.138.7±0.37ニトリルゴム(NBR)-45.7
オープン40
40
44(税込)
5日以内出荷
返品不可
83128693OR NBR-70-1 P40-N (1AP - 40Nソウトウ)----3.5±0.139.7±0.37ニトリルゴム(NBR)-46.7
オープン44
44
48(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
83128727OR NBR-70-1 P41-N (1AP - 41Nソウトウ)----3.5±0.140.7±0.38ニトリルゴム(NBR)-47.7
オープン44
44
48(税込)
5日以内出荷
返品不可
83128815OR NBR-70-1 P42-N (1AP - 42Nソウトウ)----3.5±0.141.7±0.39ニトリルゴム(NBR)-48.7
オープン44
44
48(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83127835
2025-10-11
用途: エアコンコンプレッサーのシャフトシールに使用
運輸・通信業

エアコンコンプレッサーのシャフトシールに、ジャストサイズのOリングが届く迄に1ヶ月位かかる予定だったので、間に合わなかった時の予備に購入しました。
無事にそちらのOリングが先日届き、間に合ったのでこちらは使用しませんでした。
何かの時の為にストックしておきます。

2025-10-12
用途:
レビンカーズエンジニアリング

なかなか無いサイズでしたので、非常に助かりました。
ありがとうござます。

対象商品 : 83127756
2023-07-29
用途: 工具の補修
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズがピッタリだったので良かったです。
改善点は、ないと思います。

対象商品 : 83127835
2022-11-22
用途: 水道の
運輸・通信業

水道のコックのパッキンに、バラ売りで必要な数だけ購入出来るので助かります。

対象商品 : 83127668
2022-09-01
用途: ワンタッチホースのパッキン取り替え

ワンタッチホースのパッキンがへたって水漏れが始まったので、取り替えて見ました。ベリーグッドです。

2022-09-07
用途: 温水便座水漏れ
その他業種

商品はすぐ届きました。
品質的にはごく普通のものです。

対象商品 : 83128526
2021-02-23
用途: メンテナンス
その他業種

寸法がわかっていれば通販での購入が便利。地方なので店舗での品揃えには不満があり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする