曜日別特売

パッキン IDI型

パッキン IDI型 - NOK
(14件のレビュー)
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI内容量1個
275件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法HA(mm)
寸法HB(mm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83184946IDI 6.3 14.3 52.514.35.77.76.35
オープン
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
83184964IDI 6.3 16.3 62.516.3796.36
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
83184982IDI 6.3 16.3 7.52.516.38.510.56.37.5
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185007IDI 6.3 16.3 82.516.39116.38
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185034IDI 8 16 52.5165.77.785
オープン
539
593(税込)
当日出荷
83185052IDI 8 18 62.5187986
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
83185077IDI 8 18 7.52.5188.510.587.5
オープン
479
527(税込)
当日出荷
83185095IDI 8 18 82.51891188
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185122IDI 9 17 52.5175.77.795
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185174IDI 9 19 7.52.5198.510.597.5
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185192IDI 9 19 82.51991198
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185217IDI 10 18 52.5185.77.7105
オープン
539
593(税込)
当日出荷
83185244IDI 10 20 62.52079106
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185278IDI 10 20 7.52.5208.510.5107.5
オープン
479
527(税込)
当日出荷
83185305IDI 10 20 82.520911108
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185323IDI 11.2 19.2 52.519.25.77.711.25
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185348IDI 11.2 21.2 62.521.27911.26
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
83185375IDI 11.2 21.2 7.52.521.28.510.511.27.5
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185393IDI 11.2 21.2 82.521.291111.28
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
83185427IDI 12.5 20.5 52.520.55.77.712.55
オープン
539
593(税込)
当日出荷
83185445IDI 12.5 22.5 62.522.57912.56
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185463IDI 12.5 22.5 7.52.522.58.510.512.57.5
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185497IDI 12.5 22.5 82.522.591112.58
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185515IDI 14 22 52.5225.77.7145
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185533IDI 14 24 62.52479146
オープン
509
560(税込)
8日以内出荷
返品不可
83185567IDI 14 24 7.52.5248.510.5147.5
オープン
479
527(税込)
当日出荷
83185594IDI 14 24 82.524911148
オープン
539
593(税込)
当日出荷
83185612IDI 15 23 52.5235.77.7155
オープン
539
593(税込)
当日出荷
83185646IDI 15 25 62.52579156
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185664IDI 15 25 82.525911158
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185682IDI 15 28 83.528911158
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185707IDI 15 28 103.52811131510
オープン
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
83185725IDI 16 24 52.5245.77.7165
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185752IDI 16 26 62.52679166
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185777IDI 16 26 7.52.5268.510.5167.5
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185804IDI 16 26 82.526911168
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185822IDI 18 28 62.52879186
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185847IDI 18 28 82.528911188
オープン
539
593(税込)
当日出荷
83185874IDI 18 31 83.531911188
オープン
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
83185892IDI 18 31 103.53111131810
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185917IDI 20 30 63.53079206
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185944IDI 20 30 83.530911208
オープン
539
593(税込)
当日出荷
83185962IDI 20 33 83.533911208
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83185987IDI 20 33 103.53311132010
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
83186014IDI 22 35 103.53511132210
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
83186032IDI 22.4 32.4 63.532.47922.46
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
83186075IDI 22.4 32.4 83.532.491122.48
オープン
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
83186127IDI 22.4 35.4 103.535.4111322.410
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
83186154IDI 25 35 63.53579256
オープン
539
593(税込)
当日出荷
83186188IDI 25 35 83.535911258
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: プレス修理

OLPポンプの修理に使用しました。品揃えが多くて助かります。

2025-02-26
用途: 機器のメンテナンス
卸売・小売業

商社等を経由せずに購入できるのでありがたい
機器に合ったものを選択できる知識があれば問題ない

2025-02-01
用途: 重機のアイドラーシャフト用に使用しました。

高度もありそうで、サイズ指定できて便利です。
使用感もなかなかいい感じです。
シャフトとして、長持ちしてくれるといいなと思います。

対象商品 : 83187168
2024-12-13
用途: ガレージジャッキのパッキン
製造業

ガレージジャッキの油漏れがあり、シリンダーパッキン交換しました、交換後スムーズに作動しました。

対象商品 : 83186154
2024-08-07
用途: 定年後趣味で色々しています 今回はフォクリフトの修理です
サービス業

今回はモノタロウで購入したパッキンで修理します 以前純正品で修理しましたが単価が高いので同一サイズの物が有ったので購入しました

1が参考にしています
対象商品 : 83186574
2023-02-09
用途: クボタのホイルローダRA300のリフトシリンダーヘッド部油漏れ修理

純正部品と同じ 安いので満足しています。出来れば当日出荷に

2025-05-23
用途: ホイールローダーの油圧シリンダーオイル漏れ修理
製造業

かなり古いミツビシ製ホイールローダー(WS200)の油圧シリンダーの補修用として購入。今回、シリンダーのヘッド部分を分解してパッキンのサイズを測り、一番適合しそうなものを注文しましたが、厚みが1ミリ大きいものでした、NOKの規格を確認しましたが「IDI 35 45 7」というサイズがあるようで外のサイトで購入することとなりました。モノタロウさんでも取り扱いがあれば手間が省けたのにとちょっと残念な気持ちです、使用できませんでしたが在庫で持っておきます(使用する可能性はありませんが・・・)

1が参考にしています
対象商品 : 83187046
2022-02-25
用途: ユンボ ME30 アームシリンダーオイル漏れ

三菱 ユンボ ME30 アームシリンダーのパッキンです 既設パッキンを外すと番号が打って有りましたので 検索すると此方がヒットしました 安い 早い 純正の部品と全く同じで 云う事無しです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする