NOK
パッキン DWI型
用途
往復運動用ダストシール
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
DWI
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83193057
DWI 40 52 7
52
7
+0.5
-0.3
40
7
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
83193075
DWI 45 57 7
57
7
+0.5
-0.3
45
7
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
83193093
DWI 50 62 7
62
7
+0.5
-0.3
50
7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
83193118
DWI 55 69 8
69
8
+0.5
-0.3
55
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83193145
DWI 60 74 8
74
8
+0.5
-0.3
60
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
83193163
DWI 63 77 8
77
8
+0.5
-0.3
63
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83193188
DWI 65 79 8
79
8
+0.5
-0.3
65
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83193206
DWI 70 84 8
84
8
+0.5
-0.3
70
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83193233
DWI 75 89 8
89
8
+0.5
-0.3
75
8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83193258
DWI 80 94 8
94
8
+0.5
-0.3
80
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83193276
DWI 85 99 8
99
8
+0.5
-0.3
85
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83193328
DWI 90 104 8
104
8
+0.5
-0.3
90
8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83193364
DWI 100 114 8
114
8
+0.5
-0.3
100
8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83193398
DWI 110 126 9
126
9
+0.5
-0.3
110
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83193416
DWI 120 136 9
136
9
+0.5
-0.3
120
9
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83193443
DWI 130 146 9
146
9
+0.5
-0.3
130
9
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83193513
DWI 140 160 10
160
10
+0.5
-0.3
140
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83193346
DWI 95 109 8
109
8
+0.5
-0.3
95
8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください