NOK
パッキン DWIR型
用途
往復運動用ダストシール
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
DWIR
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83193538
DWIR 25 37 6 6.9
37
6
+0.5
-0.3
25
6
6.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193556
DWIR 30 42 6 6.9
42
6
+0.5
-0.3
30
6
6.9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
83193583
DWIR 35 47 7 7.9
47
7
+0.5
-0.3
35
7
7.9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
83193608
DWIR 40 52 7 10
52
7
+0.5
-0.3
40
7
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193644
DWIR 45 57 7 10
57
7
+0.5
-0.3
45
7
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193678
DWIR 55 69 8 11.3
69
8
+0.5
-0.3
55
8
11.3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193696
DWIR 60 74 8 11.3
74
8
+0.5
-0.3
60
8
11.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193705
DWIR 65 79 8 11.3
79
8
+0.5
-0.3
65
8
11.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193714
DWIR 70 84 8 11.3
84
8
+0.5
-0.3
70
8
11.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193732
DWIR 75 89 8 11.3
89
8
+0.5
-0.3
75
8
11.3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193757
DWIR 80 94 8 11.3
94
8
+0.5
-0.3
80
8
11.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193775
DWIR 85 99 8 11.3
99
8
+0.5
-0.3
85
8
11.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193793
DWIR 90 104 8 11.3
104
8
+0.5
-0.3
90
8
11.3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193827
DWIR 95 109 8 11.3
109
8
+0.5
-0.3
95
8
11.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193845
DWIR 100 114 8 11.3
114
8
+0.5
-0.3
100
8
11.3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193872
DWIR 105 121 9 12.3
121
9
+0.5
-0.3
105
9
12.3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193897
DWIR 110 126 9 12.3
126
9
+0.5
-0.3
110
9
12.3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193924
DWIR 120 136 9 12.3
136
9
+0.5
-0.3
120
9
12.3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193942
DWIR 130 146 9 12.3
146
9
+0.5
-0.3
130
9
12.3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83193976
DWIR 140 160 10 13.3
160
10
+0.5
-0.3
140
10
13.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください