曜日別特売

シールワッシャー WF型

シールワッシャー WF型 - NOK
(3件のレビュー)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。

用途
通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品番号
使用適合ねじ径
寸法1(mm)
寸法2(mm)
寸法3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83194922WF 4 7.4 1CW1000F0M44.3±0.25.37.4±0.3
オープン
119
131(税込)
当日出荷
83194956WF 5 10 1CW1005F0M55.3±0.2710±0.3
オープン
119
131(税込)
当日出荷
83194974WF 6 13 1.2CW1012F0M66.3±0.28.513±0.3
オープン
119
131(税込)
当日出荷
83194992WF 8 15 1.6CW1025F0M88.3±0.210.515±0.4
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
83195017WF 10 17 1.6CW1040F1M1010.5±0.212.517±0.4
オープン
129
142(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
83195035WF 12 19 2CW1052F0M1212.4±0.214.519±0.4
オープン
149
164(税込)
当日出荷
83195053WF 13.2 20 2CW1060F0G1/413.5±0.215.520±0.4
オープン
149
164(税込)
当日出荷
83195087WF 14 21 2CW1067F2M1414.4±0.216.521±0.4
オープン
149
164(税込)
当日出荷
83195105WF 16 27 2CW1078F0M1616.4±0.21927±0.4
オープン
169
186(税込)
当日出荷
83195132WF 17 24 2CW1082F2G3/817±0.21924±0.4
オープン
169
186(税込)
当日出荷
83195166WF 18 26 2CW1086F0M1818.5±0.22126±0.4
オープン
169
186(税込)
当日出荷
83195184WF 20 28 2.3CW1097F0M2020.5±0.32328±0.4
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
83195202WF 21.5 30 2.3CW1101F0G1/221.5±0.32430±0.5
オープン
189
208(税込)
当日出荷
83195227WF 22 31 2CW1106F1M2222.4±0.32531±0.5
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195254WF 24 33 2.3CW1182F0M2424.5±0.32733±0.5
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195272WF 26.5 37 2.3CW1228F0G3/426.7±0.33037±0.5
オープン
239
263(税込)
当日出荷
83195297WF 27 37 2.3CW1229F0M2727.4±0.33037±0.5
オープン
239
263(税込)
当日出荷
83195315WF 30 42 2.3CW1230F0M3030.7±0.33442±0.5
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195333WF 31 41.8 3.2CW1135F0G7/831±0.334.241.8±0.5
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195358WF 33 45 3.2CW1231F0M3333.4±0.33645±0.5
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195376WF 36 48 3.2CW1232F0M3636.5±0.338.548±0.5
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195403WF 39 53 3.2CW1220F0M3939.7±0.34353±0.5
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
83195437WF 42 56 3.2CW1221F0M4242.7±0.44656±0.5
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
83195455WF 45 61 3.2CW1222F0M4546±0.44961±0.5
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195473WF 48 65 3.2CW1223F0M4849±0.45265±0.5
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83195087
2024-08-08
用途: 外国製旧車オートバイ

他社製はインチと共用のようでしっくりきませんが
NOK製は専用品で外径も小さく役に立ちます。

対象商品 : 83195035
2021-07-30
用途: エンジン修理
サービス業

オイルラインの締め付け用に使用していますが非常に良く漏れが止まります

対象商品 : 83194992
2018-12-14
用途: 農機具のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

オイルシールのため購入しました。
特に気になる点は無く、リーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする