パッキン RYT型

パッキン RYT型 - NOKパッキン RYT型 - NOK
材質レアフロン(PTFE)型式RYT内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法H(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
厚さt(mm)
高さh(mm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83195717RYT 1541~130151.5~3D-52.51510
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
83195735RYT 2065~160202~4D-52.52010
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195762RYT 2585~225252~6D-52.52510
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195796RYT 30112~250303~6.5D-52.53010
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195814RYT 35132~300353.5~8D-52.53510
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195857RYT 40150~350404~9D-52.54010
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195875RYT 45165~400454~10D-52.54510
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195893RYT 50205~450505~11D-635010
オープン
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195918RYT 55230~500556~13D-635510
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195936RYT 60260~600607~15D-636010
オープン
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83195963RYT 70290~1000708~28D-637010
オープン
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする