NOK
Vパッキン V96H型
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
V96H
内容量
1個
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
内径d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83199192
V96H 18 31 3
3±3
3.5
31
D-1
18
d+1
オープン
¥
589
¥
479
アウトレット
¥
527
(税込)
当日出荷
残り11点です
83198912
V96H 6.3 16.3 2.5
2.5±3
2
16.3
D-1
6.3
d+1
オープン
取扱い終了
83198937
V96H 7.1 17.1 2.5
2.5±3
2.5
17.1
D-1
7.1
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83198955
V96H 8 18 2.5
2.5±3
2.5
18
D-1
8
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83198982
V96H 9 19 2.5
2.5±3
2.5
19
D-1
9
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199025
V96H 10 20 2.5
2.5±3
2.5
20
D-1
10
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199052
V96H 11.2 21.2 2.5
2.5±3
2.5
21.2
D-1
11.2
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199077
V96H 12.5 22.5 2.5
2.5±3
2.5
22.5
D-1
12.5
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199138
V96H 14 24 2.5
2.5±3
2.5
24
D-1
14
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199156
V96H 16 26 2.5
2.5±3
2.5
26
D-1
16
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199165
V96H 15 28 3
3±3
3.5
28
D-1
15
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199226
V96H 18.5 31.5 3
3±3
3.5
31.5
D-1
18.5
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199244
V96H 20 33 3
3±3
3.5
33
D-1
20
d+1
オープン
取扱い終了
83199253
V96H 22.4 35.4 3
3±3
3.5
35.4
D-1
22.4
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199278
V96H 25 38 3
3±3
3.5
38
D-1
25
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199305
V96H 27 40 3
3±3
3.5
40
D-1
27
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199314
V96H 28 41 3
3±3
3.5
41
D-1
28
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199332
V96H 31.5 44.5 3
3±3
3.5
44.5
D-1
31.5
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199357
V96H 32 45 3
3±3
3.5
45
D-1
32
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199393
V96H 34 50 3.5
3.5±3
4
50
D-1
34
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199418
V96H 35.5 51.5 3.5
3.5±3
4
51.5
D-1
35.5
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199436
V96H 40 56 3.5
3.5±3
4
56
D-1
40
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199463
V96H 45 61 3.5
3.5±3
4
61
D-1
45
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199506
V96H 47 63 3.5
3.5±3
4
63
D-1
47
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199533
V96H 50 66 3.5
3.5±3
4
66
D-1
50
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199585
V96H 53 69 3.5
3.5±3
4
69
D-1
53
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199612
V96H 55 71 3.5
3.5±3
4
71
D-1
55
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199637
V96H 56 72 3.5
3.5±3
4
72
D-1
56
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199698
V96H 60 76 3.5
3.5±3
4
76
D-1
60
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199725
V96H 63 79 3.5
3.5±3
4
79
D-1
63
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199743
V96H 64 80 3.5
3.5±3
4
80
D-1
64
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199786
V96H 67 87 4
4±3
5
87
D-2
67
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199813
V96H 70 90 4
4±3
5
90
D-2
70
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199838
V96H 71 91 4
4±3
5
91
D-2
71
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199865
V96H 75 95 4
4±3
5
95
D-2
75
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199892
V96H 80 100 4
4±3
5
100
D-2
80
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199926
V96H 85 105 4
4±3
5
105
D-2
85
d+1
オープン
取扱い終了
返品不可
83199953
V96H 90 110 4
4±3
5
110
D-2
90
d+2
オープン
取扱い終了
返品不可
83199996
V96H 92 112 4
4±3
5
112
D-2
92
d+2
オープン
取扱い終了
返品不可
83200023
V96H 95 115 4
4±3
5
115
D-2
95
d+2
オープン
取扱い終了
返品不可
83200057
V96H 100 120 4
4±3
5
120
D-2
100
d+2
オープン
取扱い終了
返品不可
83200136
V96H 105 125 4
4±3
5
125
D-2
105
d+2
オープン
取扱い終了
返品不可
83200163
V96H 106 126 4
4±3
5
126
D-2
106
d+2
オープン
取扱い終了
返品不可
83200197
V96H 112 132 4
4±3
5
132
D-2
112
d+2
オープン
取扱い終了
返品不可
83200224
V96H 118 138 4
4±3
5
138
D-2
118
d+2
オープン
取扱い終了
返品不可
83200242
V96H 120 140 4
4±3
5
140
D-2
120
d+2
オープン
取扱い終了
返品不可
83200285
V96H 125 150 5
5±3
6.5
150
D-2
125
d+2
オープン
取扱い終了
返品不可
83200303
V96H 132 157 5
5±3
6.5
157
D-2
132
d+2
オープン
取扱い終了
返品不可
83200328
V96H 135 160 5
5±3
6.5
160
D-2
135
d+2
オープン
取扱い終了
返品不可
83200364
V96H 140 165 5
5±3
6.5
165
D-2
140
d+2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ