曜日別特売

パッキン SPG型

パッキン SPG型 - NOK
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83201877SPG 30 20.5 4.32304.520.54.3
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83201895SPG 31.5 22 4.33.531.54.5224.3
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83201913SPG 32 22.5 4.33.5324.522.54.3
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83201947SPG 35 25.5 4.33.5354.525.54.3
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83201965SPG 35.5 26 4.33.535.54.5264.3
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83201992SPG 40 30 4.33.5404.5304.3
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202017SPG 45 35 4.33.5454.5354.3
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202035SPG 50 40 4.34504.5404.3
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202053SPG 55 45 4.34554.5454.3
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202087SPG 56 46 4.34564.5464.3
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202105SPG 60 50 4.34604.5504.3
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
83202123SPG 63 48 7.34637.5487.3
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202157SPG 65 50 7.34657.5507.3
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202175SPG 69 54 7.34697.5547.3
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202202SPG 70 55 7.35707.5557.3
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202227SPG 71 56 7.35717.5567.3
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202254SPG 75 60 7.35757.5607.3
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202272SPG 80 65 7.35807.5657.3
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202306SPG 85 70 7.35857.5707.3
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202324SPG 90 75 7.35907.5757.3
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202385SPG 95 80 7.35957.5807.3
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202412SPG 100 85 7.351007.5857.3
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202437SPG 105 90 7.351057.5907.3
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202455SPG 108 92 7.351087.5927.3
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202473SPG 110 94 7.351107.5947.3
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202534SPG 112 96 7.36.51127.5967.3
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202543SPG 120 104 7.36.51207.51047.3
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202586SPG 125 109 7.36.51257.51097.3
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202604SPG 130 114 7.36.51307.51147.3
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202638SPG 135 119 7.36.51357.51197.3
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202656SPG 140 124 7.36.51407.51247.3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202674SPG 145 129 7.36.51457.51297.3
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202708SPG 150 134 7.36.51507.51347.3
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202726SPG 155 139 7.36.51557.51397.3
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202753SPG 160 144 7.36.51607.51447.3
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202787SPG 170 148 10.86.51701114810.8
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202796SPG 180 158 10.86.51801115810.8
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202823SPG 190 168 10.86.51901116810.8
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202848SPG 200 178 10.86.52001117810.8
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202866SPG 204 182 10.86.52041118210.8
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202884SPG 210 188 10.86.52101118810.8
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202902SPG 215 193 10.86.52151119310.8
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202936SPG 220 198 10.86.52201119810.8
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202954SPG 224 202 10.86.52241120210.8
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202972SPG 225 203 10.86.52251120310.8
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83202997SPG 230 208 10.86.52301120810.8
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
83203015SPG 240 218 10.86.52401121810.8
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83203033SPG 250 228 10.86.52501122810.8
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
83203103SPG 260 236 11.77.52601223611.7
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83203128SPG 270 246 11.77.52701224611.7
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする