NOK
パッキン SPGW型
材質
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
型式
SPGW
内容量
1個
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83203724
SPGW 50 36 8.5
4
50
9
36
8.5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
83203742
SPGW 60 46 8.5
4
60
9
46
8.5
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83203767
SPGW 65 50 10.5
5
65
11
50
10.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83203794
SPGW 70 55 10.5
5
70
11
55
10.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83203828
SPGW 75 60 10.5
5
75
11
60
10.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83203846
SPGW 80 65 10.5
5
80
11
65
10.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83203873
SPGW 85 70 10.5
5
85
11
70
10.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83203907
SPGW 90 75 10.5
5
90
11
75
10.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
83203925
SPGW 95 80 10.5
5
95
11
80
10.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83203952
SPGW 100 85 12
5
100
12.5
85
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83203977
SPGW 105 90 12
5
105
12.5
90
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204004
SPGW 110 95 12
5
110
12.5
95
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204022
SPGW 115 100 12
6.5
115
12.5
100
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204056
SPGW 120 105 12
6.5
120
12.5
105
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204074
SPGW 125 102 15.5
6.5
125
16
102
15.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204108
SPGW 130 107 15.5
6.5
130
16
107
15.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204126
SPGW 135 112 15.5
6.5
135
16
112
15.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204144
SPGW 140 117 15.5
6.5
140
16
117
15.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204162
SPGW 145 122 15.5
6.5
145
16
122
15.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204187
SPGW 150 127 15.5
6.5
150
16
127
15.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204205
SPGW 160 137 15.5
6.5
160
16
137
15.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204223
SPGW 170 147 15.5
6.5
170
16
147
15.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204248
SPGW 180 157 15.5
6.5
180
16
157
15.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204302
SPGW 185 162 15.5
6.5
185
16
162
15.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204327
SPGW 190 167 15.5
6.5
190
16
167
15.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204345
SPGW 200 177 15.5
6.5
200
16
177
15.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204372
SPGW 210 187 15.5
6.5
210
16
187
15.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204397
SPGW 220 197 15.5
6.5
220
16
197
15.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204415
SPGW 225 202 15.5
6.5
225
16
202
15.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204433
SPGW 230 207 15.5
6.5
230
16
207
15.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204458
SPGW 240 217 15.5
6.5
240
16
217
15.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204476
SPGW 250 222 17
6.5
250
17.5
222
17
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204503
SPGW 260 232 17
7.5
260
17.5
232
17
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204546
SPGW 270 242 17
7.5
270
17.5
242
17
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204564
SPGW 280 252 17
7.5
280
17.5
252
17
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204598
SPGW 300 272 17
7.5
300
17.5
272
17
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204616
SPGW 320 292 17
7.5
320
17.5
292
17
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください