パッキン(フッソ) UPH型

パッキン(フッソ) UPH型 - NOK
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式UPH内容量1個
全71種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法HA(mm)
寸法HB(mm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83204643UPH 8 18 8 F2.5181791188
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204677UPH 12 25 8 F2.52524911128
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204713UPH 14 24 8 F2.52423911148
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204747UPH 16 26 7.5 F2.526258.510.5167.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204765UPH 18 28 8 F2.52827911188
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204792UPH 18.5 31.5 10 F3.531.530.5111318.510
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204817UPH 20 30 8 F3.53029911208
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204844UPH 22.4 32.4 8 F3.532.431.491122.48
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204887UPH 25 35 8 F3.53534911258
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204905UPH 25 40 10 F3.5403911132510
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204948UPH 28 40 10 F3.5403911142810
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
83204984UPH 30 43 10 F3.5434211143010
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205018UPH 30 45 10 F3.5454411143010
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205045UPH 35 50 10 F4504911143510
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205063UPH 35.5 50.5 10 F450.549.5111435.510
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205088UPH 35.5 51.5 12 F451.550.5131635.512
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205106UPH 40 55 10 F4555411144010
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205142UPH 45 60 10 F4605911144510
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205167UPH 45 61 12 F4616013164512
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205194UPH 48 63 10 F4636211144810
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205228UPH 50 65 10 F4656411145010
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205273UPH 50 66 12 F4666513165012
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205282UPH 50 70 12 F4706913165012
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205316UPH 55 75 12 F4757413165512
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205386UPH 56 72 12 F4727113165612
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205413UPH 56 76 12 F4767513165612
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205438UPH 60 80 12 F4807913166012
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205456UPH 63 83 12 F4838213166312
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
83205492UPH 64 80 12 F4807913166412
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205526UPH 65 85 12 F4858413166512
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205544UPH 67 87 12 F5878613166712
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205596UPH 70 90 12 F5908913167012
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205614UPH 70 90 15 F5908916197015
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205648UPH 71 91 12 F5919013167112
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205666UPH 75 95 15 F5959416197515
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205693UPH 80 100 12 F51009913168012
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205727UPH 80 100 15 F51009916198015
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205745UPH 85 105 12 F510510413168512
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205772UPH 90 110 12 F511010913169012
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205806UPH 90 110 15 F511010916199015
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205824UPH 92 112 15 F511211116199215
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205842UPH 95 115 12 F511511413169512
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205876UPH 95 115 15 F511511416199515
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205885UPH 100 120 12 F5120118131610012
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205894UPH 100 120 15 F5120118161910015
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205912UPH 100 125 15 F5125123161910015
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
83205937UPH 105 125 15 F5125123161910515
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205964UPH 110 130 15 F5130128161911015
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
83205982UPH 112 132 15 F5132130161911215
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
83206007UPH 118 138 15 F5138136161911815
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする