NOK
パッキン CPI型
(1件のレビュー)
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
CPI
内容量
1個
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83206558
CPI 25 10 2.5 10
3
25
17
1.5
2.4
10
2.5
10
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83206576
CPI 28 10 2.5 10
3
28
20
1.5
2.4
10
2.5
10
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83206594
CPI 30 10 2.5 12
3
30
22
1.5
2.4
12
2.5
10
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83206628
CPI 31.5 10 2.5 14
3
31.5
23.5
1.5
2.4
14
2.5
10
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83206646
CPI 35 10 2.5 16
3
35
27
1.5
2.4
16
2.5
10
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83206655
CPI 35.5 10 2.5 16
3
35.5
27.5
1.5
2.4
16
2.5
10
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83206682
CPI 40 10 2.5 20
3
40
32
1.5
2.4
20
2.5
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
83206743
CPI 45 12 3 20
3
45
36
2
2.9
20
3
12
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83206777
CPI 50 12 3 22
3
50
41
2
2.9
22
3
12
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83206795
CPI 53 12 3 25
3
53
44
2
2.9
25
3
12
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83206874
CPI 55 12 3 25
3
55
46
2
2.9
25
3
12
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
83206892
CPI 56 12 3 25
3
56
47
2
2.9
25
3
12
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83206917
CPI 60 12 3 30
3
60
51
2
2.9
30
3
12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83206953
CPI 63 12 3 35
3
63
54
2
2.9
35
3
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83206978
CPI 65 12 3 35
3.5
65
56
2
2.9
35
3
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83206996
CPI 67 12 3 38
3.5
67
58
2
2.9
38
3
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83207023
CPI 70 12 3 38
3.5
70
61
2
2.9
38
3
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
83207048
CPI 71 12 3 40
3.5
71
62
2
2.9
40
3
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83207084
CPI 75 12 3 40
3.5
75
66
2
2.9
40
3
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207127
CPI 80 16 4 40
4
80
69
3
3.8
40
4
16
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
83207154
CPI 85 16 4 45
4
85
74
3
3.8
45
4
16
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207172
CPI 90 16 4 50
4
90
79
3
3.8
50
4
16
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83207197
CPI 95 16 4 55
4
95
84
3
3.8
55
4
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
83207215
CPI 100 16 4 55
4
100
89
3
3.8
55
4
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207224
CPI 105 16 4 60
4
105
94
3
3.8
60
4
16
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207258
CPI 106 16 4 60
4
106
95
3
3.8
60
4
16
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
83207285
CPI 110 16 4 60
4
110
99
3
3.8
60
4
16
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83207303
CPI 112 16 4 65
4
112
101
3
3.8
65
4
16
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207328
CPI 118 16 4 70
4
118
107
3
3.8
70
4
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83207346
CPI 120 16 4 70
4
120
109
3
3.8
70
4
16
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207373
CPI 125 20 5 75
5.5
125
111
4
4.8
75
5
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207398
CPI 130 20 5 80
5.5
130
116
4
4.8
80
5
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207452
CPI 132 20 5 85
5.5
132
118
4
4.8
85
5
20
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83207486
CPI 140 20 5 90
5.5
140
126
4
4.8
90
5
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
63日以内出荷
返品不可
83207504
CPI 150 20 5 100
5.5
150
136
4
4.8
100
5
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207538
CPI 160 20 5 110
5.5
160
146
4
4.8
110
5
20
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207556
CPI 170 20 5 120
5.5
170
156
4
4.8
120
5
20
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207574
CPI 180 20 5 130
5.5
180
166
4
4.8
130
5
20
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207592
CPI 190 20 5 140
5.5
190
176
4
4.8
140
5
20
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83207617
CPI 200 20 5 150
5.5
200
186
4
4.8
150
5
20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207644
CPI 224 20 5 180
5.5
224
210
4
4.8
180
5
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207662
CPI 250 20 5 200
5.5
250
236
4
4.8
200
5
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207687
CPI 280 20 5 230
6.5
280
266
4
4.8
230
5
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83207714
CPI 300 20 5 250
7
300
286
4
4.8
250
5
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください