NOK
パッキン CPH型
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
CPH
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83207748
CPH 30 8 2.5 13
7
30
23
1.5
2.5
13
2.5
8
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83207775
CPH 30 10 2.5 12
7
30
23.5
1.5
2.5
12
2.5
10
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83207802
CPH 30 10 2.5 15
7
30
23
1.5
2.5
15
2.5
10
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83207827
CPH 35 10 2.5 18
7
35
28.5
1.5
2.5
18
2.5
10
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83207845
CPH 40 8 2.5 16
7
40
33
1.5
2.5
16
2.5
8
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83207872
CPH 40 10 2.5 20
7
40
33.5
1.5
2.5
20
2.5
10
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83207924
CPH 45 10 2.5 25
7
45
38.5
2
2.5
25
2.5
10
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208003
CPH 50 12 3 25
7
50
41.5
2
3
25
3
12
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208028
CPH 55 10 3 40
7
55
48
2
3
40
3
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208073
CPH 60 12 3 30
7
60
51
2
3
30
3
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208098
CPH 65 13 3.5 34.5
7
65
56
2
3.5
34.5
3.5
13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208116
CPH 70 12 3 38
7
70
62
2
3
38
3
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208143
CPH 75 12 3 38
7
75
66
2
3
38
3
12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208168
CPH 80 15 4 40
7
80
70
3
4
40
4
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
83208186
CPH 80 16 4 40
7
80
69
3
4
40
4
16
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208213
CPH 90 15 4.3 38
8
90
80
3
4.3
38
4.3
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208238
CPH 90 16 4 45
8
90
79.5
3
4
45
4
16
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208265
CPH 90 17 5 50
8
90
77
3
5
50
5
17
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208292
CPH 100 15 4.3 38
8
100
88
3
4.3
38
4.3
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208317
CPH 100 16 4 50
8
100
89
3
4
50
4
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208335
CPH 100 16 4 55
8
100
89
3
4
55
4
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208362
CPH 120 16 4 60
8
120
109
3
4
60
4
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208387
CPH 120 16 4 70
8
120
109
3
4
70
4
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208414
CPH 125 16 5 75
8
125
115
4
5
75
5
16
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208448
CPH 130 20 5 80
8
130
116
4
5
80
5
20
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208475
CPH 150 20 5 75
11
150
136
4
5
75
5
20
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208493
CPH 150 20 5 100
11
150
138
4
5
100
5
20
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208518
CPH 180 20 5 90
11
180
166.5
4
5
90
5
20
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208545
CPH 180 25 5 80
11
180
166
4
5
80
5
25
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208563
CPH 200 20 5 150
11
200
187
4
5
150
5
20
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208597
CPH 205 23 4 134
11
205
190
4
4
134
4
23
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208615
CPH 257 22 5.5 192
14
257
245
4
5.5
192
5.5
22
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83207897
CPH 42 12 3 23
7
42
34
2
3
23
3
12
オープン
取扱い終了
83208055
CPH 60 8 2.5 40.5
7
60
54
2
2.5
40.5
2.5
8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください