NOK
パッキン IUH型
(1件のレビュー)
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
IUH
内容量
1個
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法HA(mm)
寸法HB(mm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83208642
IUH 14 22 5
2.5
22
5.7
7.7
14
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208676
IUH 16 24 5
2.5
24
5.7
7.7
16
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208703
IUH 18 26 5
2.5
26
5.7
7.7
18
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208737
IUH 20 28 5
2.5
28
5.7
7.7
20
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
83208773
IUH 22.4 30 5
2.5
30
5.7
7.7
22.4
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
83208807
IUH 25 33 5
2.5
33
5.7
7.7
25
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208825
IUH 28 35.5 5
2.5
35.5
5.7
8.7
28
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
83208868
IUH 30 40 6
3
40
7
10
30
6
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208895
IUH 35 45 6
3
45
7
10
35
6
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208922
IUH 35.5 45 6
3
45
7
10
35.5
6
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
83208965
IUH 36 46 6
3
46
7
10
36
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83208983
IUH 40 50 6
3
50
7
10
40
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209017
IUH 45 55 6
3
55
7
10
45
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209044
IUH 45 56 7
3
56
8
11
45
7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209078
IUH 50 60 6
3
60
7
10
50
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209096
IUH 55 65 6
3
65
7
10
55
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209157
IUH 56 66 6
3
66
7
10
56
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209175
IUH 60 70 6
3
70
7
10
60
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209218
IUH 63 73 6
3
73
7
10
63
6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209236
IUH 65 75 6
3
75
7
10
65
6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209254
IUH 67 77 6
3
77
7
10
67
6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209272
IUH 70 80 6
4
80
7
10
70
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209297
IUH 70 85 9
4
85
10
13
70
9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209324
IUH 71 80 6
4
80
7
10
71
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209342
IUH 75 85 6
4
85
7
10
75
6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209367
IUH 80 90 6
4
90
7
10
80
6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209385
IUH 85 100 9
4
100
10
13
85
9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209412
IUH 90 105 9
4
105
10
13
90
9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209437
IUH 95 110 9
4
110
10
13
95
9
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209455
IUH 100 115 9
4
115
10
13
100
9
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209482
IUH 105 120 9
4
120
10
13
105
9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209516
IUH 110 125 9
4
125
10
13
110
9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209534
IUH 112 125 8.5
4
125
9.5
12.5
112
8.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
83209604
IUH 115 130 9
4
130
10
13
115
9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209622
IUH 120 135 9
4
135
10
13
120
9
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209638
IUH 125 140 9
4
140
10
13
125
9
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209647
IUH 130 145 9
4
145
10
13
130
9
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209665
IUH 135 150 9
4
150
17
20
135
9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83209683
IUH 140 155 9
4
155
10
13
140
9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209708
IUH 145 160 9
4
160
10
13
145
9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209735
IUH 150 165 9
4
165
10
13
150
9
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209753
IUH 160 175 9
4
175
10
14
160
9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209778
IUH 170 190 12
5.5
190
13
17
170
12
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209805
IUH 180 200 12
5.5
200
13
17
180
12
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください