NOK
パッキン SPGO型
材質
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
型式
SPGO
内容量
1個
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83209866
SPGO 14 20 3
2
20
3.2
14
3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209893
SPGO 19 25 3
2
25
3.2
19
3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209918
SPGO 21.5 30 3.8
3.5
30
4
21.5
3.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209945
SPGO 23 31.5 3.8
3.5
31.5
4
23
3.8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209963
SPGO 23.5 32 3.8
3.5
32
4
23.5
3.8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83209988
SPGO 26.5 35 3.8
3.5
35
4
26.5
3.8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210015
SPGO 27 35.5 3.8
3.5
35.5
4
27
3.8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210033
SPGO 31.5 40 3.8
3.5
40
4
31.5
3.8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
83210058
SPGO 36.5 45 3.8
3.5
45
4
36.5
3.8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210085
SPGO 41.5 50 3.8
4
50
4
41.5
3.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210103
SPGO 44.5 53 3.8
4
53
4
44.5
3.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210137
SPGO 46.5 55 3.8
4
55
4
46.5
3.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210155
SPGO 47.5 56 3.8
4
56
4
47.5
3.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210182
SPGO 49 63 6.3
4
63
6.5
49
6.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210207
SPGO 51 65 6.3
4
65
6.5
51
6.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210234
SPGO 51.5 60 3.8
4
60
4
51.5
3.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210268
SPGO 56 70 6.3
5
70
6.5
56
6.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210286
SPGO 57 71 6.3
5
71
6.5
57
6.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210322
SPGO 61 75 6.3
5
75
6.5
61
6.3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210356
SPGO 66 80 6.3
5
80
6.5
66
6.3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
83210374
SPGO 71 85 6.3
5
85
6.5
71
6.3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210392
SPGO 76 90 6.3
5
90
6.5
76
6.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210426
SPGO 81 95 6.3
5
95
6.5
81
6.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210444
SPGO 86 100 6.3
5
100
6.5
86
6.3
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210462
SPGO 91 105 6.3
5
105
6.5
91
6.3
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210496
SPGO 96 110 6.3
5
110
6.5
96
6.3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210532
SPGO 101 115 6.3
6.5
115
6.5
101
6.3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210566
SPGO 106 120 6.3
6.5
120
6.5
106
6.3
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210593
SPGO 111 125 6.3
6.5
125
6.5
111
6.3
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210627
SPGO 116 130 6.3
6.5
130
6.5
116
6.3
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210645
SPGO 121 135 6.3
6.5
135
6.5
121
6.3
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210663
SPGO 126 140 6.3
6.5
140
6.5
126
6.3
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210688
SPGO 136 150 6.3
6.5
150
6.5
136
6.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210706
SPGO 146 160 6.3
6.5
160
6.5
146
6.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210733
SPGO 150 170 9.8
6.5
170
10
150
9.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210758
SPGO 160 180 9.8
6.5
180
10
160
9.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210785
SPGO 170 190 9.8
6.5
190
10
170
9.8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210812
SPGO 180 200 9.8
6.5
200
10
180
9.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210837
SPGO 190 210 9.8
6.5
210
10
190
9.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210855
SPGO 200 220 9.8
6.5
220
10
200
9.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210934
SPGO 210 230 9.8
6.5
230
10
210
9.8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210977
SPGO 230 250 9.8
6.5
250
10
230
9.8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83211013
SPGO 250 270 9.8
7.5
270
10
250
9.8
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83211038
SPGO 260 280 9.8
7.5
280
10
260
9.8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83211074
SPGO 280 300 9.8
7.5
300
10
280
9.8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83211126
SPGO 300 320 9.8
7.5
320
10
300
9.8
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83211162
SPGO 330 350 9.8
7.5
350
10
330
9.8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83211187
SPGO 340 360 9.8
7.5
360
10
340
9.8
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83210514
SPGO 98 112 6.3
6.5
112
6.5
98
6.3
オープン
取扱い終了
返品不可
83210916
SPGO 204 224 9.8
6.5
224
10
204
9.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ