NOK
パッキン OUIS型
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
OUIS
内容量
1個
全27種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
40
45
50
60
63
65
70
75
80
85
90
100
105
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
224
250
内径d(Φmm)
選択してください
30
35
40
50
53
55
60
65
70
71
75
80
85
90
95
105
112
115
125
135
145
155
165
175
180
204
230
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法HA(mm)
寸法HB(mm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83213052
OUIS 40 30 6
2.5
40
39
7
10
30
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
83213077
OUIS 45 35 6
2.5
45
44
7
10
35
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213104
OUIS 50 40 6
2.5
50
49
7
10
40
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
83213138
OUIS 60 50 6
2.5
60
59
7
10
50
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213156
OUIS 63 53 6
2.5
63
62
7
10
53
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
83213174
OUIS 65 55 6
2.5
65
64
7
10
55
6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213208
OUIS 70 60 6
2.5
70
69
7
10
60
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213226
OUIS 75 65 6
2.5
75
74
7
10
65
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
83213244
OUIS 80 70 6
2.5
80
79
7
10
70
6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213278
OUIS 80 71 6
2.5
80
79
7
10
71
6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213296
OUIS 85 75 6
2.5
85
84
7
10
75
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83213323
OUIS 90 80 6
2.5
90
89
7
10
80
6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
83213357
OUIS 100 85 9
4
100
98
10
13
85
9
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
83213375
OUIS 105 90 9
4
105
103
10
13
90
9
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213402
OUIS 110 95 9
4
110
108
10
13
95
9
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213436
OUIS 120 105 9
4
120
118
10
13
105
9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213454
OUIS 125 112 9
4
125
123
10
13
112
9
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213472
OUIS 130 115 9
4
130
128
10
13
115
9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213497
OUIS 140 125 9
4
140
138
10
13
125
9
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213524
OUIS 150 135 9
4
150
148
10
13
135
9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213558
OUIS 160 145 9
4
160
158
10
13
145
9
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213585
OUIS 170 155 9
4
170
168
10
14
155
9
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213612
OUIS 180 165 9
4
180
178
10
14
165
9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213637
OUIS 190 175 9
4
190
188
10
14
175
9
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213664
OUIS 200 180 12
5
200
198
13
17
180
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213698
OUIS 224 204 12
5
224
222
13
17
204
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213716
OUIS 250 230 12
5
250
248
13
17
230
12
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください