NOK
パッキン SPGC型
型式
SPGC
内容量
1個
バスケットに入れる
121
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83213734
SPGC 3 6 2.3
3~4
6
2.5
0.3以下
3
2.3
アイアンラバー(PUR)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213752
SPGC 4 7 2.3
3~4
7
2.5
0.3以下
4
2.3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213804
SPGC 5 8 2.3
3~4
8
2.5
0.3以下
5
2.3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213822
SPGC 6 9 2.3
3~4
9
2.5
0.3以下
6
2.3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213847
SPGC 7 10 2.3
3~4
10
2.5
0.3以下
7
2.3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213865
SPGC 8 11 2.3
3~4
11
2.5
0.3以下
8
2.3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213935
SPGC 9 12 2.3
3~4
12
2.5
0.3以下
9
2.3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213953
SPGC 10 13 2.3
3~4
13
2.5
0.3以下
10
2.3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83213987
SPGC 10 14 3
4~5
14
3.2
0.4以下
10
3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214005
SPGC 11 15 3
4~5
15
3.2
0.4以下
11
3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214048
SPGC 12 16 3
4~5
16
3.2
0.4以下
12
3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214066
SPGC 12.5 16.5 3
4~5
16.5
3.2
0.4以下
12.5
3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
83214084
SPGC 14 18 3
4~5
18
3.2
0.4以下
14
3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214127
SPGC 15 19 3
4~5
19
3.2
0.4以下
15
3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214145
SPGC 16 20 3
4~5
20
3.2
0.4以下
16
3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214163
SPGC 18 22 3
4~5
22
3.2
0.4以下
18
3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214197
SPGC 20 24 3
4~5
24
3.2
0.4以下
20
3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214215
SPGC 21 25 3
4~5
25
3.2
0.4以下
21
3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214242
SPGC 22 26 3
4~5
26
3.2
0.4以下
22
3
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214267
SPGC 22 28 4.4
5~6
28
4.7
0.7以下
22
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214285
SPGC 22.4 28.4 4.4
5~6
28.4
4.7
0.7以下
22.4
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214312
SPGC 24 30 4.4
5~6
30
4.7
0.7以下
24
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214337
SPGC 25 31 4.4
5~6
31
4.7
0.7以下
25
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214355
SPGC 25.5 31.5 4.4
5~6
31.5
4.7
0.7以下
25.5
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214373
SPGC 26 32 4.4
5~6
32
4.7
0.7以下
26
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214407
SPGC 28 34 4.4
5~6
34
4.7
0.7以下
28
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214425
SPGC 29 35 4.4
5~6
35
4.7
0.7以下
29
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214443
SPGC 29.5 35.5 4.4
5~6
35.5
4.7
0.7以下
29.5
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214468
SPGC 30 36 4.4
5~6
36
4.7
0.7以下
30
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214504
SPGC 31 37 4.4
5~6
37
4.7
0.7以下
31
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214522
SPGC 31.5 37.5 4.4
5~6
37.5
4.7
0.7以下
31.5
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214547
SPGC 32 38 4.4
5~6
38
4.7
0.7以下
32
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214574
SPGC 34 40 4.4
5~6
40
4.7
0.7以下
34
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214592
SPGC 35 41 4.4
5~6
41
4.7
0.7以下
35
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214644
SPGC 36 42 4.4
5~6
42
4.7
0.7以下
36
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214662
SPGC 38 44 4.4
5~6
44
4.7
0.7以下
38
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214687
SPGC 39 45 4.4
5~6
45
4.7
0.7以下
39
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214705
SPGC 40 46 4.4
5~6
46
4.7
0.7以下
40
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214732
SPGC 41 47 4.4
5~6
47
4.7
0.7以下
41
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214757
SPGC 42 48 4.4
5~6
48
4.7
0.7以下
42
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214784
SPGC 44 50 4.4
5~6
50
4.7
0.7以下
44
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214802
SPGC 45 51 4.4
5~6
51
4.7
0.7以下
45
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214854
SPGC 48 54 4.4
5~6
54
4.7
0.7以下
48
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214872
SPGC 48 58 7
6~8
58
7.5
0.8以下
48
7
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214906
SPGC 49 55 4.4
5~6
55
4.7
0.7以下
49
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214933
SPGC 50 56 4.4
5~6
56
4.7
0.7以下
50
4.4
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214958
SPGC 50 60 7
6~8
60
7.5
0.8以下
50
7
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83214976
SPGC 52 62 7
6~8
62
7.5
0.8以下
52
7
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83215012
SPGC 53 63 7
6~8
63
7.5
0.8以下
53
7
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83215037
SPGC 55 65 7
6~8
65
7.5
0.8以下
55
7
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ