曜日別特売

シールワッシャーSUS WD型

シールワッシャーSUS WD型 - NOK

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。

用途
通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WD内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面取り寸法C(mm)
部品番号
使用適合ねじ径
寸法1(mm)
寸法2(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83220007WD 4 10 1.5 SUS0.6±0.1CW1002D0M44±0.306.2
オープン239
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
83220025WD 5 12 1.8 SUS0.6±0.1CW1007D0M55±0.406
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
83220043WD 6 14 1.8 SUS0.6±0.1CW1014D2M65.8±0.407.8
オープン239
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
83220077WD 8 16 2.0 SUS0.6±0.1CW1027D0M87.8±0.4010.3
オープン289
239
アウトレット
263(税込)
当日出荷
残り12点です
83220095WD 10 19 3 SUS0.6±0.1CW1042D0M109.8±0.4012.8
オープン299
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
83220113WD 12 22 3.5 SUS0.6±0.1CW1053D2M1211.8±0.4014.5
オープン349
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
83220147WD 14 25 3.5 SUS0.6±0.1CW1219D0M1413.8±0.4016.5
オープン379
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
83220165WD 16 26 3.5 SUS0.6±0.1CW1077D0M1615.8±0.4018
オープン419
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする