NOK
ウエアリングU-PK用 WR型
型式
WR
内容量
1個
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
内径d(Φmm)
寸法t(mm)
高さh(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83222213
WR 18 14 8
18
8
14
2
8
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222308
WR 20 16 8
20
8
16
2
8
レアフロン(PTFE)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222335
WR 22 18 8
22
8
18
2
8
レアフロン(PTFE)
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222353
WR 24 20 8
24
8
20
2
8
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222387
WR 25 21 8
25
8
21
2
8
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222405
WR 26 22 8
26
8
22
2
8
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222432
WR 28 24 8
28
8
24
2
8
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222457
WR 30 26 8
30
8
26
2
8
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222475
WR 31 27 8
31
8
27
2
8
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222493
WR 31.5 27.5 8
31.5
8
27.5
2
8
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222518
WR 33 29 10
33
10
29
2
10
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222545
WR 35 31 10
35
10
31
2
10
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222563
WR 35.4 31.4 10
35.4
10
31.4
2
10
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222588
WR 35.5 31.5 10
35.5
10
31.5
2
10
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222606
WR 38 34 10
38
10
34
2
10
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222633
WR 40 36 10
40
10
36
2
10
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
83222658
WR 41 37 15
41
15
37
2
15
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
63日以内出荷
返品不可
83222676
WR 43 38 15
43
15
38
2.5
15
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222694
WR 44.5 39.5 15
44.5
15
39.5
2.5
15
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83222712
WR 45 40 15
45
15
40
2.5
15
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222737
WR 50 45 15
50
15
45
2.5
15
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222773
WR 55 50 15
55
15
50
2.5
15
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
83222798
WR 56 51 15
56
15
51
2.5
15
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222825
WR 60 55 15
60
15
55
2.5
15
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
83222843
WR 61 56 15
61
15
56
2.5
15
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222868
WR 63 58 15
63
15
58
2.5
15
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83222895
WR 65 60 20
65
20
60
2.5
20
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222913
WR 66 61 20
66
20
61
2.5
20
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222947
WR 69 64 20
69
20
64
2.5
20
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83222974
WR 70 65 20
70
20
65
2.5
20
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223008
WR 71 66 20
71
20
66
2.5
20
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223035
WR 75 70 20
75
20
70
2.5
20
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223053
WR 76 71 20
76
20
71
2.5
20
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223078
WR 80 75 20
80
20
75
2.5
20
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223105
WR 85 79 25
85
25
79
3
25
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223123
WR 90 84 25
90
25
84
3
25
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223157
WR 95 89 25
95
25
89
3
25
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223175
WR 100 94 25
100
25
94
3
25
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
83223202
WR 105 99 25
105
25
99
3
25
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223227
WR 110 104 25
110
25
104
3
25
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223254
WR 112 106 30
112
30
106
3
30
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223272
WR 115 109 30
115
30
109
3
30
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223306
WR 120 114 30
120
30
114
3
30
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223333
WR 125 119 30
125
30
119
3
30
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223358
WR 130 123 30
130
30
123
3.5
30
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223428
WR 132 125 35
132
35
125
3.5
35
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223446
WR 140 133 35
140
35
133
3.5
35
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223516
WR 150 143 35
150
35
143
3.5
35
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223543
WR 157 150 40
157
40
150
3.5
40
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83223568
WR 160 153 40
160
40
153
3.5
40
布入りフェノール樹脂
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ