NOK
ダストシール(標準) LBHK型
(1件のレビュー)
用途
往復運動用ダストシール
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
LBHK
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法S(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83224094
LBHK 18 30 5.8 7.8
3
30
6
24
18
5.8
7.8
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
83224128
LBHK 20 32 5.8 7.8
3
32
6
26
20
5.8
7.8
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83224155
LBHK 25 37 5.8 7.8
3
37
6
31
25
5.8
7.8
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
83224225
LBHK 30 42 5.8 7.8
3
42
6
36
30
5.8
7.8
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
83224268
LBHK 35 47 6.8 8.8
3
47
7
41
35
6.8
8.8
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
83224295
LBHK 35.5 47.5 6.8 8.8
3
47.5
7
41.5
35.5
6.8
8.8
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83224338
LBHK 40 52 6.8 8.8
3
52
7
46
40
6.8
8.8
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
83224374
LBHK 45 57 6.8 8.8
3
57
7
51
45
6.8
8.8
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83224408
LBHK 50 62 6.8 8.8
3
62
7
56
50
6.8
8.8
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
83224435
LBHK 55 69 7.7 10
3
69
8
62
55
7.7
10
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83224453
LBHK 56 70 7.7 10
3
70
8
63
56
7.7
10
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83224487
LBHK 60 74 7.7 10
3
74
8
67
60
7.7
10
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83224532
LBHK 65 79 7.7 10
3
79
8
72
65
7.7
10
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83224602
LBHK 75 89 7.7 10
3
89
8
82
75
7.7
10
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83224645
LBHK 80 94 7.7 10
3
94
8
87
80
7.7
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83224672
LBHK 85 99 7.7 10
3
99
8
92
85
7.7
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83224697
LBHK 90 104 7.7 10
3
104
8
97
90
7.7
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83224724
LBHK 95 109 7.7 10
3
109
8
102
95
7.7
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83224742
LBHK 100 114 7.7 10
3
114
8
107
100
7.7
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83224776
LBHK 105 121 8.7 11.4
4
121
9
113
105
8.7
11.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83224837
LBHK 112 128 8.7 11.4
4
128
9
120
112
8.7
11.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83224076
LBHK 14 24 4.8 6.7
3
24
5
19
14
4.8
6.7
オープン
取扱い終了
83224182
LBHK 28 40 5.8 7.8
3
40
6
34
28
5.8
7.8
オープン
取扱い終了
83224243
LBHK 31.5 44 6.8 8.8
3
44
7
38
31.5
6.8
8.8
オープン
取扱い終了
83224514
LBHK 63 77 7.7 10
3
77
8
70
63
7.7
10
オープン
取扱い終了
83224557
LBHK 70 84 7.7 10
3
84
8
77
70
7.7
10
オープン
取扱い終了
返品不可
83224584
LBHK 71 85 7.7 10
3
85
8
78
71
7.7
10
オープン
取扱い終了
返品不可
83224794
LBHK 106 120 7.7 10
3
120
8
113
106
7.7
10
オープン
取扱い終了
返品不可
83224812
LBHK 110 126 8.7 11.4
4
126
9
118
110
8.7
11.4
オープン
取扱い終了
返品不可
83224864
LBHK 115 131 8.7 11.4
4
131
9
123
115
8.7
11.4
オープン
取扱い終了
返品不可
83224898
LBHK 118 134 8.7 11.4
4
134
9
126
118
8.7
11.4
オープン
取扱い終了
返品不可
83224916
LBHK 120 136 8.7 11.4
4
136
9
128
120
8.7
11.4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください