NOK
ダストシール(耐寒) LBHK型
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
LBHK
部品番号
CL0536C1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法S(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83224943
LBHK 25 37 5.8 7.8
3
37
6
31
25
5.8
7.8
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください