NOK
パッキン(耐熱) HBY型
材質
アイアンラバー(PUR)+ポリアミド樹脂(PA) 耐寒仕様
型式
HBY
内容量
1個
全29種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
55.5
60.5
65.5
70.5
75.5
80.5
85.5
90.5
95.5
100.5
105.5
110.5
115.5
120.5
125.5
130.5
135.5
140.5
145.5
147.5
150.5
155.5
165.5
175.5
185.5
195.5
205.5
221
231
内径d(Φmm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
132
135
140
150
160
170
180
190
200
210
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83224977
HBY 40 55.5 6 (U641)
55.5
6.3
40
6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225126
HBY 50 65.5 6 (U641)
65.5
6.3
50
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225144
HBY 55 70.5 6 (U641)
70.5
6.3
55
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225178
HBY 60 75.5 6 (U641)
75.5
6.3
60
6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225196
HBY 65 80.5 6 (U641)
80.5
6.3
65
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225214
HBY 70 85.5 6 (U641)
85.5
6.3
70
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225248
HBY 75 90.5 6 (U641)
90.5
6.3
75
6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225266
HBY 80 95.5 6 (U641)
95.5
6.3
80
6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225302
HBY 85 100.5 6 (U641)
100.5
6.3
85
6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225345
HBY 90 105.5 6 (U641)
105.5
6.3
90
6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225415
HBY 95 110.5 6 (U641)
110.5
6.3
95
6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225433
HBY 100 115.5 6 (U641)
115.5
6.3
100
6
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225458
HBY 105 120.5 6 (U641)
120.5
6.3
105
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225476
HBY 110 125.5 6 (U641)
125.5
6.3
110
6
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225494
HBY 115 130.5 6 (U641)
130.5
6.3
115
6
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225512
HBY 120 135.5 6 (U641)
135.5
6.3
120
6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225537
HBY 125 140.5 6 (U641)
140.5
6.3
125
6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225555
HBY 130 145.5 6 (U641)
145.5
6.3
130
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225573
HBY 132 147.5 6 (U641)
147.5
6.3
132
6
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225598
HBY 135 150.5 6 (U641)
150.5
6.3
135
6
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225616
HBY 140 155.5 6 (U641)
155.5
6.3
140
6
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225643
HBY 150 165.5 6 (U641)
165.5
6.3
150
6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225668
HBY 160 175.5 6 (U641)
175.5
6.3
160
6
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225686
HBY 170 185.5 6 (U641)
185.5
6.3
170
6
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225713
HBY 180 195.5 6 (U641)
195.5
6.3
180
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225747
HBY 190 205.5 6 (U641)
205.5
6.3
190
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
83225774
HBY 200 221 7.7 (U641)
221
8
200
7.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225792
HBY 210 231 7.7 (U641)
231
8
210
7.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225108
HBY 45 60.5 6 (U641)
60.5
6.3
45
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください