曜日別特売

パッキン(フッソ) USH型

パッキン(フッソ) USH型 - NOKパッキン(フッソ) USH型 - NOK
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式USH内容量1個
全45種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法HA(mm)
寸法HB(mm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83225817USH 16 24 5 F224235.77.7165
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
83225835USH 18 26 5 F226255.77.7185
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
83225862USH 20 28 5 F228275.77.7205
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
83225887USH 22 30 5 F230295.77.7225
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
83225905USH 22.4 30 5 F230295.77.722.45
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
83225923USH 24 32 5 F232315.77.7245
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
83225948USH 25 33 5 F2.533325.77.7255
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
83225966USH 28 35.5 5 F2.535.534.55.78.7285
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
83225993USH 30 40 6 F2.54039710306
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226027USH 31.5 41.5 6 F2.541.540.571031.56
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226045USH 35 45 6 F2.54544710356
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226063USH 35.5 45 6 F2.5454471035.56
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226097USH 40 50 6 F2.55049710406
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226115USH 45 55 6 F2.55554710456
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226133USH 45 56 7 F2.55655811457
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226158USH 50 60 6 F2.56059710506
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226185USH 53 63 6 F2.56362710536
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226203USH 56 66 6 F2.56665710566
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226228USH 60 70 6 F2.57069710606
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
83226246USH 63 73 6 F2.57372710636
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226273USH 65 75 6 F2.57574710656
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226307USH 67 77 6 F2.57776710676
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
83226334USH 70 80 6 F2.58079710706
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226352USH 71 80 6 F2.58079710716
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226386USH 80 90 6 F2.59089710806
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226404USH 85 100 9 F4100981013859
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226422USH 90 105 9 F41051031013909
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226447USH 95 110 9 F41101081013959
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226474USH 98 112 8.5 F41121109.512.5988.5
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
83226492USH 100 115 9 F411511310131009
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226517USH 106 120 8.5 F41201189.512.51068.5
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
83226535USH 112 125 8.5 F41251239.512.51128.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226553USH 125 140 9 F414013810131259
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226578USH 136 150 8.5 F41501489.512.51368.5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226596USH 140 155 9 F415515310131409
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83226614USH 145 160 9 F416015810131459
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226632USH 150 165 9 F416516310131509
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226657USH 160 175 9 F417517310141609
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83226675USH 165 180 9 F418017810141659
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226702USH 180 200 12 F5200198131718012
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226727USH 190 210 12 F5210208131719012
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83226754USH 200 220 12 F5220218131720012
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226772USH 204 224 12 F5224222131720412
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83226797USH 230 250 12 F5250248131723012
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
83226815USH 260 280 14 F5280278151926014
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする