NOK
パッキン ISI型
(1件のレビュー)
型式
PUR
内容量
1個
バスケットに入れる
67
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法HA(mm)
寸法HB(mm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83228574
ISI 20 28 5 (U641)
2
28
5.7
7.7
20
5
フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83228608
ISI 22.4 30 5 (U641)
2
30
5.7
7.7
22.4
5
フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83228687
ISI 25 35 5 (U641)
2.5
35
5.7
7.7
25
5
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83228714
ISI 28 35.5 5 (U641)
2.5
35.5
5.7
8.7
28
5
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83228757
ISI 30 40 6 (U641)
2.5
40
7
10
30
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83228818
ISI 35.5 45 6 (U641)
2.5
45
7
10
35.5
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
83228854
ISI 36 46 6 (U641)
2.5
46
7
10
36
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83228888
ISI 40 50 6 (U641)
2.5
50
7
10
40
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83228933
ISI 45 56 7 (U641)
2.5
56
8
11
45
7
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83228958
ISI 50 60 6 (U641)
2.5
60
7
10
50
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229028
ISI 56 66 6 (U641)
2.5
66
7
10
56
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83229046
ISI 60 70 6 (U641)
2.5
70
7
10
60
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229082
ISI 63 73 6 (U641)
2.5
73
7
10
63
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229116
ISI 65 75 6 (U641)
2.5
75
7
10
65
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229177
ISI 70 80 6 (U641)
2.5
80
7
10
70
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83229222
ISI 75 85 6 (U641)
2.5
85
7
10
75
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229247
ISI 80 90 6 (U641)
2.5
90
7
10
80
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229265
ISI 85 100 9 (U641)
4
100
10
13
85
9
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229308
ISI 90 105 9 (U641)
4
105
10
13
90
9
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229362
ISI 100 115 9 (U641)
4
115
10
13
100
9
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229432
ISI 110 125 9 (U641)
4
125
10
13
110
9
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229457
ISI 112 125 9 (U641)
4
125
10
13
112
9
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229527
ISI 120 135 9 (U641)
4
135
10
13
120
9
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229554
ISI 125 140 9 (U641)
4
140
10
13
125
9
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229572
ISI 130 145 9 (U641)
4
145
10
13
130
9
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229624
ISI 140 155 9 (U641)
4
155
10
13
140
9
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229676
ISI 150 165 9 (U641)
4
165
10
13
150
9
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229773
ISI 180 200 12 (U641)
5
200
13
17
180
12
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83229816
ISI 200 220 12 (U641)
5
220
13
17
200
12
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83228547
ISI 18 26 5 (UH04)
2
26
5.7
7.7
18
5
フッソゴム(バイトン FKM)
オープン
取扱い終了
83228626
ISI 22.4 30.4 5 (U641)
2
30.4
5.7
7.7
22.4
5
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
83228644
ISI 23.5 31.5 5 (U641)
2
31.5
5.7
7.7
23.5
5
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
83228662
ISI 25 33 5 (U641)
2.5
33
5.7
7.7
25
5
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
83228732
ISI 28 36 5 (U641)
2.5
36
5.7
8.7
28
5
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
83228775
ISI 31.5 41.5 6 (U641)
2.5
41.5
7
10
31.5
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
83228793
ISI 35 45 6 (U641)
2.5
45
7
10
35
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
83228836
ISI 35.5 45.5 6 (U641)
2.5
45.5
7
10
35.5
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
83228915
ISI 45 55 6 (U641)
2.5
55
7
10
45
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
83228976
ISI 53 63 6 (U641)
2.5
63
7
10
53
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
83228994
ISI 55 65 6 (U641)
2.5
65
7
10
55
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
83229064
ISI 60 71 7 (U641)
2.5
71
8
11
60
7
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
83229143
ISI 67 77 6 (U641)
2.5
77
7
10
67
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
83229204
ISI 71 81 6 (U641)
2.5
81
7
10
71
6
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
83229326
ISI 95 110 9 (U641)
4
110
10
13
95
9
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
83229344
ISI 98 112 8.5 (U641)
4
112
9.5
12.5
98
8.5
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
83229387
ISI 106 120 8.5 (U641)
4
120
9.5
12.5
106
8.5
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
83229414
ISI 106 121 9 (U641)
4
121
10
13
106
9
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
83229475
ISI 115 130 9(U641)
4
130
10
13
115
9
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
83229502
ISI 118 133 9 (U641)
4
133
10
13
118
9
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
83229606
ISI 136 150 8.5 (U641)
4
150
9.5
12.5
136
8.5
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ