NOK
ウエアリングSPG-PK用 WR型
(2件のレビュー)
材質
布入りフェノール樹脂
型式
WR
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
内径d(Φmm)
寸法t(mm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83230184
WR 32 28 8
32
8
28
2
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230218
WR 35 31 8
35
8
31
2
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230236
WR 35.5 31.5 8
35.5
8
31.5
2
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230254
WR 40 36 8
40
8
36
2
8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230288
WR 45 40 8
45
8
40
2.5
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230306
WR 50 45 8
50
8
45
2.5
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
83230324
WR 55 50 8
55
8
50
2.5
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230358
WR 56 51 8
56
8
51
2.5
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230376
WR 60 55 8
60
8
55
2.5
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230403
WR 63 58 8
63
8
58
2.5
8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230437
WR 65 60 10
65
10
60
2.5
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230464
WR 69 64 10
69
10
64
2.5
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230482
WR 70 65 10
70
10
65
2.5
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230543
WR 75 70 10
75
10
70
2.5
10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230568
WR 80 75 10
80
10
75
2.5
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230586
WR 85 79 15
85
15
79
3
15
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230604
WR 90 84 15
90
15
84
3
15
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
83230638
WR 95 89 15
95
15
89
3
15
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230656
WR 100 94 15
100
15
940
3
15
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230674
WR 108 102 15
108
15
102
3
15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230692
WR 110 104 15
110
15
104
3
15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230717
WR 112 106 15
112
15
106
3
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230735
WR 120 114 15
120
15
114
3
15
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230753
WR 125 119 15
125
15
119
3
15
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230787
WR 130 123 15
130
15
123
3.5
15
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230805
WR 140 133 20
140
20
133
3.5
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230832
WR 150 143 20
150
20
143
3.5
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230857
WR 160 153 20
160
20
153
3.5
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230884
WR 170 162 25
170
25
162
4
25
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230902
WR 180 172 25
180
25
172
4
25
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230927
WR 190 182 25
190
25
182
4
25
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230945
WR 200 192 25
200
25
192
4
25
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230997
WR 210 202 25
210
25
202
4
25
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83231015
WR 224 216 25
224
25
216
4
25
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83231042
WR 225 217 25
225
25
217
4
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83231076
WR 230 222 30
230
30
222
4
30
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83231094
WR 240 232 30
240
30
232
4
30
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83231112
WR 250 242 30
250
30
242
4
30
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83230525
WR 71 66 10
71
10
66
2.5
10
オープン
取扱い終了
返品不可
83230963
WR 204 196 25
204
25
196
4
25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください