曜日別特売

グラフィックボード GEFORCE GTX1060

グラフィックボード GEFORCE GTX1060 - GALAKURO

「玄人」と「玄人を目指す人」のためのプレミアムブランドが「GALAKURO」です。
GALAXYとコラボレーションすることで、性能としてのスペックだけでなく、
スタイリッシュな製品の外観やオリジナルのソフトウェアなどこだわりが満載です。
4+1フェイズ電源、オール固体コンデンサ、高品質コイルを搭載し、安定した性能を発揮します。

仕様GPU:GEFORCE GTX 1060 コアクロック: (Base) 1556MHz 、(Boost) 1771MHz メモリクロック:8008MHz bit幅:192bit メモリサイズ:6GB メモリ規格:GDDR5 バス:PCI-Express 3.0(x16)付属品ユーティリティディスク、6pin電源ケーブル寸法(mm)237×126×38.6出力DVI-D ×2、HDMI ×1、DisplayPort x1冷却方式空冷ファン保証期間1年スロット2スロット占有補助電源6pin ×1内容量1台
注意
※寸法はコネクタの接続と突起部を考慮して、余裕をみて製品を選択することを推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83388953GK-GTX1060-E6GB/WHITE
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする