スリット付I/Oスロットカバー
PCケース用の通気孔付スロットカバーです。 ケース内部の熱を逃がしやすい、スリット穴があいたI/Oスロットカバーです。※ロープロファイル専用になります。 ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合に最適です。 質実剛健の造りで、1.0mm厚の鋼板を使用しております。 日本製、企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
- 質量(g)
- 42
- 内容
- スロットカバー4枚
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 80×13×22
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。その他PCパーツ の新着商品
SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPSSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,618¥4,198
SilverStone WS380-Eワークステーションシャーシ用4ベイ NVMe U.2 または SAS/SATA SSD/HDDバックプレーン(non tri-mode)SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥29,678¥26,980
SilverStone サーバーケースアクセサリー RM41-506/RM41-H08用鍵付きフロントパネル SST-RAC41-FP-430SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥10,998¥9,998カテゴリ













![PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134941-260929-02.jpg)