VGAサポートステイ
グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止するPCI/PCI Expressスロット固定式のサポートステイの強化モデルになります。 突っ張り式で超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。 突っ張り式ミディアムタイプ:高さ40mm~85mmまで対応しています。 突っ張り位置はスライドで調整が可能ですのでケース底面にファンが設置してある場合でも極力干渉を避けることが可能です。 サポートゴムは可動式なのでグラフィックボードへの干渉を最小限に抑えて取り付けが可能です。 サポートゴムには耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し歪みやぐらつきファンの微振動を効果的に抑えます。 剛性の高いスチールを使用し、曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現しました。
- 付属品
- 取付ネジ・組立ネジ一式・サポートゴム・組立説明書
- 材質
- 鉄(SPCC)
- 質量(g)
- 150
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 295×20×52
- 仕上
- 黒色塗装
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。その他PCパーツ の新着商品
カテゴリ


































