オシロスコープ用BNC-BNC同軸プローブ PKTシリーズ

オシロスコープ用BNC-BNC同軸プローブ PKTシリーズ - PMK(IWATSU)

BNC-BNC同軸プローブ。減衰比10:1/100:1。帯域280~500MHz

入力容量10~25pF内容量1式
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
入力
周波数帯域(MHz)
減衰比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83379887PKT512A1.2R〔Ω〕10M、C〔pF〕1050010:1
58,000
56,980
62,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
83379896PKT512A-RO1.2R〔Ω〕10M、C〔pF〕1050010:1
59,000
57,980
63,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
83379905PKT520A2R〔Ω〕10M、C〔pF〕1340010:1
71,000
68,980
75,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
83379914PKT520A-RO2R〔Ω〕10M、C〔pF〕1340010:1
72,000
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
83379923PKT530A3R〔Ω〕10M、C〔pF〕1628010:1
86,000
82,980
91,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
83379932PKT530A-RO3R〔Ω〕10M、C〔pF〕1628010:1
87,000
82,980
91,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
83379948PKT920A2R〔Ω〕50M、C〔pF〕6350100:1
80,000
77,980
85,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
83379957PKT920A-RO2R〔Ω〕50M、C〔pF〕6350100:1
81,000
78,980
86,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
83379966PKT930A3R〔Ω〕50M、C〔pF〕6300100:1
94,000
91,980
101,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
83379975PKT930A-RO3R〔Ω〕50M、C〔pF〕6300100:1
95,000
92,980
102,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする