ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ - 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ - 岩崎通信機(IWATSU)

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm

用途インバータ・システムの電流測定使用温度範囲(℃)-40~125
注意
※直流電流の測定不可。
全28種類を絞り込む
周波数帯域(MHz)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
感度
周波数帯域(MHz)
ピーク検出
最大ピーク電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83378758SS-623S1式10050mV/A10Hz~258di/dt[kA/μs]120
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83378767SS-623M1式20050mV/A10Hz~206di/dt[kA/μs]120
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83378776SS-624S1式10020mV/A4Hz~2520di/dt[kA/μs]300
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83378785SS-624M1式20020mV/A4Hz~2016di/dt[kA/μs]300
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83378794SS-625S1式10010mV/A2Hz~2540di/dt[kA/μs]600
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83378803SS-625M1式20010mV/A2Hz~2032di/dt[kA/μs]600
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83378812SS-626S1式1005mV/A1Hz~2580di/dt[kA/μs]1200
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83378828SS-626M1式2005mV/A1Hz~2060di/dt[kA/μs]1200
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83378837SS-627S1式1002mV/A0.8Hz~2580di/dt[kA/μs]3000
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83378846SS-627M1式2002mV/A0.8Hz~2080di/dt[kA/μs]3000
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83378855SS-628S1式1001mV/A0.6Hz~2580di/dt[kA/μs]6000
230,000
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
83378864SS-628M1式2001mV/A0.6Hz~2080di/dt[kA/μs]6000
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83378873SS-629S1式1000.5mV/A0.4Hz~2580di/dt[kA/μs]12000
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83378882SS-629M1式2000.5mV/A0.4Hz~2080di/dt[kA/μs]12000
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74184873SS-623S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット10050mV/A10Hz~258di/dt[kA/μs]120
248,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74184889SS-623M(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット20050mV/A10Hz~206di/dt[kA/μs]120
248,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74184898SS-624S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット10020mV/A4Hz~2520di/dt[kA/μs]300
248,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74184907SS-624M(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット20020mV/A4Hz~2016di/dt[kA/μs]300
248,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74184916SS-625S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット10010mV/A2Hz~2540di/dt[kA/μs]600
248,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74184925SS-625M(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット20010mV/A2Hz~2032di/dt[kA/μs]600
248,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74184934SS-626S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット1005mV/A1Hz~2580di/dt[kA/μs]1200
248,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74184943SS-626M(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット2005mV/A1Hz~2060di/dt[kA/μs]1200
248,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74184959SS-627S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット1002mV/A0.8Hz~2580di/dt[kA/μs]3000
248,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74184968SS-627M(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット2002mV/A0.8Hz~2080di/dt[kA/μs]3000
248,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74184977SS-628S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット1001mV/A0.6Hz~2580di/dt[kA/μs]6000
248,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74184986SS-628M(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット2001mV/A0.6Hz~2080di/dt[kA/μs]6000
248,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74184995SS-629S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット1000.5mV/A0.4Hz~2580di/dt[kA/μs]12000
248,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74185004SS-629M(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット2000.5mV/A0.4Hz~2080di/dt[kA/μs]12000
248,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする