| 83380876 | SC-7205A | 1式 | 4以下(オプションのSC-701,SC-702,SC-703A搭載時) | 7桁以上 | 2 | 【出力】RS-232標準装備/GPIB工場オプション(SC-701)/デジタルI/O工場オプション(SC-702) | DC~230 | | ¥155,000 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 83380885 | SC-7217A | 1式 | 3 | 最大12桁 | 3 | 【出力】USB/LAN/DIO(USB2.0HS(リモート用)/100base-TX/出力:HI/LO/GO/BUSY、入力:TRIG) | DC~450/10Hz~450/ch3100~3GHz | | ¥365,000 | ¥359,800 | ¥395,780(税込) |
| |
|
| 83380894 | SC-7215A | 1式 | 3 | 最大12桁 | 2 | 【出力】USB/LAN/DIO(USB2.0HS(リモート用)/100base-TX/出力:HI/LO/GO/BUSY、入力:TRIG) | DC~450/10Hz~450 | | ¥249,000 | ¥239,800 | ¥263,780(税込) |
| |
|
| 74185214 | SC-7205A(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) | 1セット | 4以下(オプションのSC-701,SC-702,SC-703A搭載時) | 7桁以上 | 2 | 【出力】RS-232標準装備/GPIB工場オプション(SC-701)/デジタルI/O工場オプション(SC-702) | DC~230 | | ¥173,000 | ¥169,800 | ¥186,780(税込) |
| |
出荷予定:2026年5月下旬 |
| 74185223 | SC-7217A(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) | 1セット | 3 | 最大12桁 | 3 | 【出力】USB/LAN/DIO(USB2.0HS(リモート用)/100base-TX/出力:HI/LO/GO/BUSY、入力:TRIG) | DC~450/10Hz~450/ch3100~3GHz | | ¥383,000 | ¥379,800 | ¥417,780(税込) |
| |
|
| 74185239 | SC-7215A(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) | 1セット | 3 | 最大12桁 | 2 | 【出力】USB/LAN/DIO(USB2.0HS(リモート用)/100base-TX/出力:HI/LO/GO/BUSY、入力:TRIG) | DC~450/10Hz~450 | | ¥267,000 | ¥259,800 | ¥285,780(税込) |
| |
|