曜日別特売

余り計算電卓

余り計算電卓 - カシオ計算機余り計算電卓 - カシオ計算機
(2件のレビュー)

余り計算機能
「÷余り」計算キーで商と余りを一発表示。
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。

桁数12サイズミニミニジャストタイプメモリー数1仕様余り計算機能、税計算、時間計算、日数計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ質量(g)115電源TWO WAY POWER(CR2032)エコマーク認定認定電池1電池寿命約7年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)147×103×28.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)103×147×28.8エコマーク認定番号06 135 002内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
桁数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83875636MP-12R-N12
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83875636
2021-12-19
用途: 食品製造

日配商品製造なので、毎日製造しています。お得意様の発注合計が毎日変わり、ケース入数も商品により異なるので、割り算計算機は必需品です。計算作業が半減し非常に役に立っています。

対象商品 : 83875636
2018-03-25
用途: 商品の数量計算

ワンパック何個でトータルいくつ、パックいくつとばらいくつ。
というような計算に使用してます。今までは簡単な掛け算、割り算でも間違えますが、これがあると簡単で正確である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする