曜日別特売

電卓(グリーン購入法適合)

電卓(グリーン購入法適合) - カシオ計算機電卓(グリーン購入法適合) - カシオ計算機電卓(グリーン購入法適合) - カシオ計算機電卓(グリーン購入法適合) - カシオ計算機
(6件のレビュー)

税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。

桁数12仕様エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズミニミニジャストタイプ質量(g)110電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1電池寿命約7年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×103×30.7グリーン購入法適合メモリー数1エコマーク認定番号06 135 002内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83875654MW-12GT-N
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 仕事の事務
ミナミ自動車電気

もっと大きいのにしとけばよかった。小さすぎました。

対象商品 : 83875654
2023-06-19
用途: 計算時

横長、縦短の電卓です。シンプルで押しやすいボタン。画面が斜めになっており、動かないのが助かる。どの角度からでも文字が見やすい!

2が参考にしています
対象商品 : 83875654
2023-02-23
用途: 事務作業
建設業・工事業

ちょうど机に入るサイズなので購入しました。
使いやすいです。

対象商品 : 83875654
2021-09-03
用途: 事務
株式会社利治鉄工製造業

品質も良く使いやすく、価格も適正で大変満足しています。リピートしたい商品の一つです。

対象商品 : 83875654
2020-11-01
用途: 簿記の資格の勉強
その他業種

簿記の資格が必要になったので、100均で購入した電卓が壊れてきたので買いました。やはり、税抜き・税込み機能があること、"00" のボタンがあることが便利です。
 難点は、ソーラーパネル式ではなく "CR2032" の電池式なので、頻繁に使用していると、電池が切れて、いざ実際に使えない時があることを心配しなければならないのが悩みです。

対象商品 : 83875654
2020-10-17
用途: 自宅での各種計算に使用
その他業種

数字キーが押しやすく以前、使用していた電卓よりも、押し間違いが少なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする