曜日別特売

テンダートップけいそう セット(基材+カラー)

テンダートップけいそう セット(基材+カラー) - 四国化成テンダートップけいそう セット(基材+カラー) - 四国化成テンダートップけいそう セット(基材+カラー) - 四国化成テンダートップけいそう セット(基材+カラー) - 四国化成テンダートップけいそう セット(基材+カラー) - 四国化成テンダートップけいそう セット(基材+カラー) - 四国化成

ローラーやヘラで施工可能。けいそう土の質感がモダンな室内空間を演出。
けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。
高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。

用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分珪藻土・水・アクリルエマルションセット内容基材1缶+SKセレクトカラー1袋使用方法1:「基材」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜて粘度を調整する。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後塗布面積(m2/缶)10(基材1缶+SKセレクトカラー1袋)(吹付けの場合は7.5)正味質量(g)基材10000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード(ドライウォール工法)、新設のビニルクロス(SKクロス工法)、古壁、既設のビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布厚さ(mm)1.0~1.3(模様付けにより異なる)内容量1セット(10150g)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84324372TDKR-SN024
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324388TDKR-S125
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324397TDKR-S088
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324406TDKR-S240
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324415TDKR-S341
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324424TDKR-S034
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324433TDKRS113
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324442TDKR-S109
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324458TDKR-S104
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324467TDKR-S245
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324476TDKR-S152
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324485TDKR-S143
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324494TDKR-S255
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324503TDKR-S403
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324512TDKR-S247
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324528TDKR-S154
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324537TDKR-S147
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324546TDKR-S145
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324555TDKR-S260
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324564TDKR-S256
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324573TDKR-S157
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324582TDKR-S257
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324598TDKR-S362
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324607TDKR-SN360
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324616TDKR-S354
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324625TDKR-S406
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324634TDKR-S142
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324643TDKR-S258
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324652TDKR-S259
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324668TDKR-SN363
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324677TDKR-S271
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324686TDKR-S366
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324695TDKR-S367
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324704TDKR-S365
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324713TDKR-S369
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324722TDKR-SN163
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324738TDKR-S165
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324747TDKR-S151
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324756TDKR-S267
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324765TDKR-S264
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324774TDKR-S171
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324783TDKR-S419
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324792TDKR-S285
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324808TDKR-S283
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324817TDKR-SN277
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324826TDKR-S049
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324835TDKR-S200
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324844TDKR-S295
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324853TDKR-S385
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84324862TDKR-S386
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする