曜日別特売

聚楽壁 シコク聚楽【京壁】

聚楽壁 シコク聚楽【京壁】 - 四国化成聚楽壁 シコク聚楽【京壁】 - 四国化成聚楽壁 シコク聚楽【京壁】 - 四国化成聚楽壁 シコク聚楽【京壁】 - 四国化成

土の質感を活かした仕上がり、落ち着いた色調が特長。
聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。
本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。

主成分色土・木粉(ヒノキ)使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。正味質量(g)1300/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量4.0L/袋(吹付けの場合は4.5L/袋)内容量1ケース(1300g×10袋)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※セメントモルタルなどアルカリ下地には施工できません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84331747SJK-11
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84331756SJK-33
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84331765SJK-32
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84331774SJK-18
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84331783SJK-43
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84331792SJK-46
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84331808SJK-41
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84331817SJK-48
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84331826SJK-49
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84331835SJK-31
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84331844SJK-19
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84331853SJK-13
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84331862SJK-44
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84331878SJK-19
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする