伝統和風色の砂壁調外装材。耐候性・耐水性に優れています。
主成分土・砂・アクリルシリコンエマルションセット内容基材1袋、合成樹脂エマルション1袋使用方法1:標準加水量の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。正味質量(g)基材4700/袋、合成樹脂エマルション1000/袋危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(シーラーの塗布)、中塗土、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード、中塗土塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は2~3)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.2L/袋)内容量1ケース(5.7kg×4セット)