曜日別特売

美ブロHG 2点セット

美ブロHG 2点セット - 四国化成美ブロHG 2点セット - 四国化成美ブロHG 2点セット - 四国化成美ブロHG 2点セット - 四国化成

ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。

用途目地部にへこみがない新設ブロック塀など主な用途主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、上塗材:砂・土・炭素繊維セット内容ex.シーラー1袋、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量上塗材:1.3L/袋内容量1セット(17.05kg)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※商品に白華の原因成分は含まれていませんが、ブロック塀などの下地の白華に起因する白華現象が生じる場合があります。
※白華の恐れがある場合や、下地が白華している場合は白華を除去した後、「ジュラックスシーラーB」(別売)を塗布してから施工してください。
※施工後、表面に水がかかると空気置換が起こり、表面に微細な泡が発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84344015BHG-SN024
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344024BHG-S125
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344033BHG-S088
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344042BHG-S240
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344058BHG-S341
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344067BHG-S034
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344076BHG-S113
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344085BHG-S109
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344094BHG-S104
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344103BHG-S245
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344112BHG-S152
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344128BHG-S143
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344137BHG-S255
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344146BHG-S403
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344155BHG-S247
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344164BHG-S154
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344173BHG-S147
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344182BHG-S145
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344198BHG-S260
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344207BHG-S256
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344216BHG-S157
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344225BHG-S257
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344234BHG-S362
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344243BHG-SN360
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344252BHG-S354
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344268BHG-S406
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344277BHG-S142
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344286BHG-S258
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344295BHG-S259
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344304BHG-SN363
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344313BHG-S271
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344322BHG-S366
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344338BHG-S367
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344347BHG-S365
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344356BHG-S369
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344365BHG-SN163
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344374BHG-S165
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344383BHG-S151
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344392BHG-S267
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344408BHG-S264
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344417BHG-S171
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344426BHG-S419
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344435BHG-S285
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344444BHG-S283
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344453BHG-SN277
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344462BHG-S049
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344478BHG-S200
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344487BHG-S295
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344496BHG-S385
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84344505BHG-S386
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする