四国化成
デザインストーンAW 平板
約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分
天然石
使用方法
1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。
厚さ(mm)
約10
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル
内容量
1ケース(8枚)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※天然石に鉄分が含まれるため、錆が出ることがあります。
※天然石のため、色調・寸法・重量・模様に幅があります。同一の色調・模様は出来ません。
※天然石のため、白いコスレ跡が残ったり、経時により変色・退色があります。
※酸性に弱い性質のため、酸性洗剤などでの洗浄は避けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
標準使用量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84345537
DSAW-25BJ
250×150
27枚/1m
2
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345555
DSAW-30BJ
300×150
23枚/1m
2
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345546
DSAW-25GR
250×150
27枚/1m
2
オープン
取扱い終了
返品不可
84345564
DSAW-30GR
300×150
23枚/1m
2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください