四国化成
デザインストーンAW 補助板
約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分
天然石
使用方法
1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。
厚さ(mm)
約10
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×150
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル
内容量
1ケース(10枚)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※天然石に鉄分が含まれるため、錆が出ることがあります。
※天然石のため、色調・寸法・重量・模様に幅があります。同一の色調・模様は出来ません。
※天然石のため、白いコスレ跡が残ったり、経時により変色・退色があります。
※酸性に弱い性質のため、酸性洗剤などでの洗浄は避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84345616
DSAW-S-BJ
¥
7,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84345625
DSAW-S-GR
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください