四国化成
新設用クリアトップコート スーパートップコート
塗り壁の質感を損なわず、優れた防汚性能を発揮します。
主成分
常温硬化型無機系シリカ化合物
使用方法
必要な量を容器(錆のでないもの)に取り出し、薄めずそのままウールローラー、刷毛または、スプレーなどで均一に塗布してください。(1回塗り)
危険物の類別
非危険物
注意
※笠木やサッシなどから局所的に雨水が流れるような箇所は雨ダレ跡が残る場合があります。
※雨水のかからない場所では、セルフクリーニング効果が発揮されていません。定期的にブラシなどで水洗いをしてください。
※塗り過ぎや「タレ」「タマリ」が残ると、乾燥後の白華の原因となりますのでご注意ください。(特に濃色下地への施工の際にはご注意ください。)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
正味質量(g)
塗布面積(m
2
/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19562979
STPCN1
1本(1kg)
1000/本
10
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
19562988
STPCN4
1本(4kg)
4000/本
40
¥
22,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84346115
STPC1
1本(1kg)
1000/本
10
オープン
取扱い終了
返品不可
84346124
STPC4
1本(4kg)
4000/本
40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください